歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,鋼,鍍鋅黃色 (A2C)

DIN 127 B 形鍍黃鋅鋼
鍍鋅彈性墊圈 適用螺絲:M6

料號 044106
EAN 4011231382335

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,鋼,鍍鋅黃色 (A2C)

料號 044106

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

僅適合強度等級 5.8 的螺絲。您必須針對較高的強度等級使用鎖定碟形彈簧墊圈!
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
適合螺紋

M6

內徑 (d1)

6.1 mm

外徑 (d2)

11.8 mm

高度 (h1)

3.2 mm

厚度 (s1)

1.6 mm

材料

彈簧鋼

表面

鍍黃鋅

符合 ROHS 標準

成形

B

規範

DIN 127

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊