為防止震動傳導 (例如機器震動到錨定)
彈性支撐
採用天然橡膠製成,特別適合在沒有大規模動態負載的情況下支援輕量和中等重量系統
通過 Cradle to Cradle® 認證
- 使用非危害性材料升級建築物
- 更廣泛的綠色建築應用與建築認證,符合 LEED®、BREEAM® 與 DGNB
我們的產品經 Cradle to Cradle Certified® 認證,可節約資源且低污染。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、可回收性和汙染含量。而此處會特別著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
通知
大部分的橡膠/金屬構件都用於承受壓力。安裝位置應避免主要發生拉應力和剪應力之處。
不適合使用汽油、苯、溶劑、油液、潤滑脂和酸
應用區域
它們特別適合在沒有大規模動態負載的情況下支援輕等和中等重量系統。
- 通風、空調裝置和泵的定位或支撐
- 作為壓縮機、健身器材以及其他框架和機器的支撐器具
螺紋類型 x 標稱直徑 (G) | M6 |
螺紋長度 (LG) | 16 mm |
高度 (H) | 20 mm |
外徑 (ØD) | 20 mm |
深度 (T) | 6 mm |
最小/最大耐溫性 | -40 to 80 °C |
表面 | 鍍鋅 |
蕭氏硬度 A | 55 |
材料 | 橡膠 |
產品重量 (每個項目) | 17,750 g |
性能等級 | 4.6 |
抗紫外線 | 是 |
耐 | 氧化 |
最大縱向伸長 | 500 % |
最小耐溫性 | -40 °C |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
最大耐溫性 | 80 °C |
可持续性 | 節省資源 |
外径 (D) | 标称直径 x 长度 | 压力负载(牛) | 偏向(毫米) |
20 毫米 | M6 x 16 毫米 | 100 | 0,6 |
300 | 2,2 | ||
500 | 3,5 | ||
30 毫米 | M8 x 23 毫米 | 500 | 1,8 |
1000 | 2,2 | ||
1500 | 2,8 | ||
40 毫米 | M8 x 23 毫米 | 200 | 1,7 |
600 | 2,0 | ||
1000 | 3,1 | ||
50 毫米 | M10 x 28 毫米 | 600 | 2,8 |
1200 | 5,8 | ||
1800 | – |