透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 71412 鋼,鍍鋅 B 形 45° 六角頭黃油嘴-B-H2-(A3F)-WS11-HEX-M10
類似產品
料號 0986145
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
具備錐螺紋與六角起子
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
成形
B,H2, 六角
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)
M10 x 1.5
標稱直徑 (d1)
10 mm
長度 (l1)
25 mm
螺紋長度 (公制螺紋) (lg)
5.5 mm
對邊寬 (s1)
11 公釐
規範
DIN 71412
材料
鋼
表面
鍍鋅
螺紋類型
公制螺紋
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
6孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (6吋)
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋) 採用專利 POWERDRIV® 起子
砂紙,防水 氧化鋁
pias® 鑽尾螺絲,帶 H 槽式頭的圓頭
強效型鋁圈清潔劑
小型噴霧潤滑器 適用於氣動工具
FLRY 車輛纜線
具備小頭的螺柱 DIN 1434,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
複合式硬刷 配備防鏽鋼絲與複合式手柄
螺絲拔取器
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。