標準:DIN 5254
手柄:塗塑
保證安全抓握,防手滑
壓縮彈簧鋼尖端
即使環已卡住,仍能保證最佳化的穩定性。
插入尖端
鬆開卡住的環時能提供最大強度,並允許環在最小變形之下安裝。
擰緊螺絲及安裝的接頭
高精密與最佳化移動。
大定位面
在無扭力的情況下安裝的環。
鉗子頭
針對最佳工件取用做出的狹窄設計,包括難以接觸到的點。
內部彈簧
- 用於保護目的的內部螺絲接頭
- 不會阻礙工作
- 不得弄髒或遺失
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於外環的鉗子 (軸)。
![]() | |
長度 (L1) | 130 mm |
最小/最大夾具範圍 | 10-25 mm |
爪長度 (L2) | 27 mm |
鉤長度 (L3) | 12 mm |
材料 | 鋼 |
凸榫的直徑 (D1) | 1,25 mm |
成形 | B |