Atmungsaktiver Schutzhelm mit justierbarem Knopf AM LINE
Atmungsaktiver Schutzhelm mit Ratsche AM LINE
Art.-Nr. 9500005389
EAN 4061975698858
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aus hochwertigem Polypropylen für maximalen Schutz
Aus robustem hochdichtem Polypropylen
Atmungsaktives Design mit sechs Löchern auf der Helm-Oberseite
Der weiche und bequeme Riemen verhindert Unbehagen bei langem Tragen
Der Riemen kann mit dem Drehknopf eingestellt werden, ohne den Helm abnehmen zu müssen
Individualisierbares Design
- Der Helm kann mit einem benutzerdefinierten Text bedruckt werden (z. B. mit einem Firmennamen)
- Der Text kann an ein bis zwei Stellen in ein oder zwei Farben gedruckt werden
Anmerkungen:
1. Mindestbestellmenge für benutzerdefinierten Text: 100 Helme
2. Für benutzerdefinierten Text wird ein Aufpreis verrechnet (weitere Informationen erhalten Sie bei der Marketingabteilung).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Innenausstattung Helm | 6-Punkt |
EN-Norm | 397 |
Temperatureinsatzbereich min. | -10 °C |
Werkstoff | ABS |