Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Atmungsaktiver Schutzhelm mit justierbarem Knopf AM LINE

Atmungsaktiver Schutzhelm mit Ratsche AM LINE

Art.-Nr. 9500005390

EAN 4061975698865

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Atmungsaktiver Schutzhelm mit justierbarem Knopf AM LINE

Art.-Nr. 9500005390

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus hochwertigem Polypropylen für maximalen Schutz

Aus robustem hochdichtem Polypropylen


Atmungsaktives Design mit sechs Löchern auf der Helm-Oberseite


Der weiche und bequeme Riemen verhindert Unbehagen bei langem Tragen


Der Riemen kann mit dem Drehknopf eingestellt werden, ohne den Helm abnehmen zu müssen



Individualisierbares Design


  • Der Helm kann mit einem benutzerdefinierten Text bedruckt werden (z. B. mit einem Firmennamen)

  • Der Text kann an ein bis zwei Stellen in ein oder zwei Farben gedruckt werden

Anmerkungen:


1. Mindestbestellmenge für benutzerdefinierten Text: 100 Helme


2. Für benutzerdefinierten Text wird ein Aufpreis verrechnet (weitere Informationen erhalten Sie bei der Marketingabteilung).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Innenausstattung Helm

4-Punkt

EN-Norm

397

Temperatureinsatzbereich min.

-10 °C

Werkstoff

ABS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen