Arizona® Perfect soft 車用乾式磨蝕紙 適用於使用中等與精細打磨的所有油漆修復工作
Arizona Perfect SOFT 砂紙卷
海棉砂海棉砂紙捲-P220-115MMX25M
料號 5506442122
EAN 4045989429950
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於快速、便利地打磨難以接觸到的區域,例如邊緣與曲面,,以及乾打磨
快速、彈性且安全
- 泡沫上的高彈性光澤紙
- 對緊密的半徑、曲率與凹槽進行最佳化調整
- 不打磨邊緣與曲面
通知
包裝單位 1 = 1 卷與 200 個手持墊 = 25 公尺
| 衬底材料 | 高柔性泡沫砂纸 |
| 粘合 | 合成树脂 |
| 涂层 | 硬脂酸涂层 |
| 研磨介质材料 | 氧化铝 |
| 散射 | 半开 |
| 粒面颜色 | 沙黄 |
| 可用粒度 | P150-800 |
| 形状 | 卷装 |
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
成形 | 輥 |
寬度 x 長度 | 115 mm x 25 m |
網格大小 | 220 |
襯底材料 | A 重量紙 |