適用於磨除舊漆、填充劑、塑膠、新零件上的工廠底漆,並消光噴漆。
材料去除率提高多達 20 %,使用壽命增加超過 90 %
研磨時間短與高效率工作
- 可搭配所有市售的黏性背墊
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
顆粒 P40-P120
初始打磨新零件上的工廠底漆 (KTL 油漆)、磨掉舊漆、打磨出碎石損壞與生鏽區域、向下打磨凹陷區域至裸裝金屬、預先打磨聚酯與細填充劑、抹平填充劑邊緣。
顆粒 P100-P600
在轉變為新漆期間初始打磨舊漆、消光面漆、打磨普通漆、熱可塑性壓克力油漆、透明亮漆、水性漆、厚膜、底漆、合成樹脂與硝酸填充劑、噴霧填充劑、2 劑式與 MS 填充底漆,以及反應底漆。
成形 | 墊圈 |
直徑 (Ø) | 150 mm |
網格大小 | 320 |
孔圖案 | 多個穿孔 |
黏合系統 | 鉤環 |
磨蝕媒介材料 | 氧化鋁 |