Arbeitshandschuh Basic Gestrickt
Schutzhandschuh gestrickt Basic
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar
- Graue Strickhandschuhe aus Polyester/Baumwolle mit recyceltem Garn, Stärke 7
- Graues Außenmaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- 100 % weißes Polyester über Verschluss
- Guter Tragekomfort und gute Passform
- Für leichte Lagerarbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Geeignet für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung
- Für alle Trockenbauarbeiten
- Verarbeitung von Stahlblech, Kunststoff und Metall
- Kommissionier-, Verpackungs- und Montagearbeiten
- Holzverarbeitung
- Land- und Forstwirtschaft
Größe | STANDARD |
Werkstoff | 70% Baumwolle, 30% Polyester |
Farbe | Grau |