Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Arbeits T-Shirt Handwerk

T-Shirt Handwerk
T-SHIRT HERREN SCHRAUBE GRUEN L

Art.-Nr. M446522002

EAN 4251596846572

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arbeits T-Shirt Handwerk

Art.-Nr. M446522002

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Statement T-Shirt: Mit einem lockeren Spruch zur Arbeit
  • Angenehmer Baumwolljersey

  • Rundhalsausschnitt, modischer Schnitt

  • Doppelnähte an Schultern, Ärmel und Bund

  • Frontseite mit weichem Statement print

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün

Größe

L

Werkstoff

95% Baumwolle, 5% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

170 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen