Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Anwendungsset für Einlassreiniger

Anwendungs-Set für Einlassreiniger
ANWEND-SET-(F.REINIG-LUFTEINL)-4TLG

Art.-Nr. 0891112120

EAN 4061975723611

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anwendungsset für Einlassreiniger

Art.-Nr. 0891112120

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Außergewöhnlich wirksames Reinigungsprodukt für typische Verunreinigungen und Ablagerungen in Lufteinlass, Brennraum, an Einlassventilen, Einspritzdüsen und Turboladerschaufeln.

Maximale Wirksamkeit


Innovative Reinigungslösung in zwei Schritten für maximale Wirksamkeit



Reinigt effektiv Lufteinlass, Drosselklappe, Brennraum, Einspritzdüsen



Reinigt die Schaufeln des Turboladers


Einzigartiges hitzebeständiges Reinigungspaket



Verbessert Motorleistung, Kraftstoffverbrauch, Motorleerlauf und Anlassen


  • Erhöht die Lebensdauer empfindlicher Motorkomponenten wie Katalysatoren und Dieselpartikelfilter

  • Reduziert die schädlichen Emissionen giftiger Abgase


Kontrolliertes Dosiersystem


Verhindert Klopfen in hochempfindlichen modernen Dieselmotoren

Hinweis

Die Schritte 1 und 2 sollten bei Leerlaufdrehzahl ausgeführt werden. Während der Anwendung nicht beschleunigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für alle Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader.

  • Schadet weder Katalysatoren noch Dieselpartikelfiltern.

  • Die Verwendung wird nach 20.000 km oder einmal pro Jahr empfohlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen