Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Anschlussschlauch für Drei-Wege-Katalysator-Reiniger

Reiniger für Dreiwege-Katalysator
SYSREINIG-KFZ-HELLGELB-350ML

Art.-Nr. 5861112160
EAN 4065746691680

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anschlussschlauch für Drei-Wege-Katalysator-Reiniger

Art.-Nr. 5861112160

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient zum Anschließen der Unterdruckleitung des Ansaugkrümmers, zum Entfernen der Oberflächenablagerungen vom Katalysator und Sauerstoffsensor, zum Erneuern des Katalysators und zum Verlängern der Lebensdauer.

Effektiv Reduzierung der Emission schädlicher Gase wie HC, CO und NOx.



Wiederherstellen der ursprünglichen Leistung des Fahrzeugs und Senken des Kraftstoffverbrauchs.



Gleichzeitiges Reinigen des Verbrennungsraums des Motors, des Einlassventils und anderer Teile von Kohlenstoffablagerungen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Den Unterdruck aus dem Ansaugkrümmer ohne Motorstartrohr entfernen, vorzugsweise über das Magnetventil des Kohlenstoffbehälters zur Unterdruckleitung des Ansaugkrümmers.

  • Die Düse des Reinigungsgeräts mit der Unterdruckleitung verbinden und schließen.

  • Das Flussregelventil des Reinigungsgeräts schließen.

  • Den Motor starten. Fahrzeuge mit einem Hubraum von 2,0 l und mehr auf Leerlaufdrehzahl halten.

  • Bei Fahrzeugen unter 2,0 l die Motordrehzahl bei 1.500 U/min halten. Dann langsam das Flussregelventil des Reinigungsgeräts öffnen, damit das zerstäubte Reinigungsmittel verbrennt.

  • Die Regelung der Durchflussmenge des Reinigungsmittels ist leicht, wenn der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft. Wenn der Motor während des Reinigungsvorgangs stark vibriert, den Durchfluss des Reinigungsmittels reduzieren, bis der Motor normal läuft.

  • Während des Reinigungsvorgangs nicht beschleunigen und immer auf den Durchfluss des Reinigungsmittels achten.

  • Nach der Reinigung den Motor 2 bis 3 Minuten lang im Leerlauf laufen lassen, dann die Drosselklappe betätigen, um die Oberfläche des Sauerstoffsensors und des Drei-Wege-Katalysators zu reinigen. Die gelösten Ablagerungen werden ausgestoßen, bis das Auspuffrohr frei von grauschwarzem oder türkisem Rauch ist.

  • Da während des Reinigungsvorgangs Reizgase entstehen, wird empfohlen, die Arbeiten in einem belüfteten Bereich im Freien durchzuführen.
AnleitungEin Drei-Wege-Katalysator kann unter folgenden Umständen nicht gereinigt werden:
  • A) Der Motor funktioniert nicht normal, Vibrationen, ungewöhnliche Geräusche, schweres brennendes Öl, offensichtliches Zylinderklopfen oder Feuer.

  • b) Wenn der Drei-Wege-Katalysator gesintert oder beschädigt wurde.

  • c) Drei-Wege-Katalysatoren, die nicht die Qualitätsanforderungen der Automobilhersteller erfüllen.

Inhalt

350 ml

Farbe

Hellgelb

Geruch/Duft

Lösemittelartig

Chemische Basis

Alkohol, additviert

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,68 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Flammpunkt min.

15,2 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussschlauch

ANSHLSCHL-(F.SYSREINIG-KFZ-KATLYREINIG)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen