- 正向鎖定,無膨脹壓力的可拆卸錨地
- 即使是在熱負載之下,仍保留承載功能
- 經測試耐火時間達 120 分鐘
- 節省時間:無需安卡
- 安裝時間短,因為插入無需工具
- 內齒起子可延長起子頭使用壽命、改善力量傳輸且無頂出力
- 通孔安裝
- 立即承載能力:插入後無需等待
- 正向鎖定適用於高承載能力
- 可拆卸
- 幾乎在插入時無膨脹力
- 防火測試報告編號 3174/0649-2,日期為 2000 年 1 月 12 日
- 符合根據 ift Rosenheim Institute 執行的 ift 指令 FE-07/1 測試安裝防洪窗的適用性。測試報告編號 202 31790,日期為 2006 年 5 月 17 日
- 緊固件測試:由 ift Rosenheim Institute 評估過實際用於窗戶安裝的測試結果。測試報告編號 23511241/2,日期為 1990 年 2 月 13 日
- 由 ift Rosenheim 測試過將窗戶安裝至磚牆砌體建築結構的適用性。測試報告編號 50922462,日期為 2000 年 10 月 11 日
檢查組件是否針對特定建築條件 (例如窗框重量、表面特性、磚頭中的孔型式) 正確安裝很重要。根據德國安全玻璃技術規定 (TRAV) 或 DIN 18008-4,防摔玻璃只能使用 AMO Combi 螺絲連接,且必須得到適當的個別核準才能開始安裝。
用旋轉鑽機為多孔及空心磚鑽孔 (無鎚擊機制)
用旋轉鑽機為多孔及空心磚鑽孔 (無鎚擊機制)
使用對準夾鉗或 Amo® Bag 對準窗框
螺絲長度 = 框寬度 + 間隙 + 螺紋嚙合長度 (另請參閱 55.2 Amo® III 11.5 公釐)
- 防火測試報告編號 3174/0649-2,日期為 2000 年 1 月 12 日
- 符合根據 ift Rosenheim Institute 執行的 ift 指令 FE-07/1 測試安裝防洪窗的適用性。測試報告編號 202 31790,日期為 2006 年 5 月 17 日
- 緊固件測試:由 ift Rosenheim Institute 評估過實際用於窗戶安裝的測試結果。測試報告編號 23511241/2,日期為 1990 年 2 月 13 日
- 由 ift Rosenheim 測試過將窗戶安裝至磚牆砌體建築結構的適用性。測試報告編號 50922462,日期為 2000 年 10 月 11 日
- 木材、塑膠與鋁窗框可進行無拉力空間調節安裝
- 框聯接件
- 適用於連接窗戶鉤環、樞軸安卡與嵌入爪緊固件 (短版本)
- 由於有大型平頭,頭部可俐落嵌入窗戶型材中,進而提供使用蓋罩時的優勢
規劃及執行窗戶與住宅門安裝的指南,2020 版
料號 5995000000:
夾具必須安全將影響窗戶的所有標準力傳輸至結構與基礎。因此必須從窗戶負載、風負載與活動負載等項目計算總負載 (請參閱 DIN 1055)。目前適用的建築法規規定,建築物及其組件必須以不對人類生命與健康造成危害或不對公共安全造成風險的方式規劃。安裝窗戶時也必須遵守此準則。
固定符合先前的 DIN 18056 標準之窗戶牆壁或表面積超過 9 m2 的構件,以及依德國安全玻璃技術規定 (TRAV) 或 DIN 18008-4 安裝防摔玻璃時,必須遵守以下規定
DIN 18056 標準適用於最小表面區域為 9 m2 且最短邊的最小側面長度為 2 公尺的窗戶牆壁。本應用應使用符合通過建築產品核准、歐洲技術核准或個別核准的安卡。同樣的,根據德國安全玻璃技術規定 (TRAV) 或 DIN 18008-4,安裝防摔玻璃時,只能使用符合通過建築產品核准、歐洲技術核准或個別核准的安卡來安裝。
長度 (l) | 122 mm |
螺紋直徑 (d) | 7,5 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
頭類型 | 圓頭 |
頭直徑 (d(h/k)) | 12,5 mm |
內起子 | RW30 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
尖端形状 | 尖端 |
性能数据 | |||||
锚固件类型 | 类型 1 | 类型 2 | 3 型 | ||
耐火时间 混凝土强度等级 最低 C20/25 最高 C50/60 | 中心拉伸负载 | F30 [千牛] | 0,80 | – | 0,80 |
F60 [千牛] | 0,55 | – | 0,55 | ||
F90 [千牛] | 0,45 | – | 0,45 | ||
F120 [千牛] | 0,40 | – | 0,40 | ||
横向或对角可拉伸 30° | F30 [千牛] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [千牛] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [千牛] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [千牛] | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
安装参数 | |||
最小 边距 | 混凝土 | cmin [毫米] | 50 |
砂灰砖、实心砖、浮石、 轻质混凝土、软木 | 60 | ||
最小 旋入深度 | 混凝土 | hnom,min [毫米] | 30 |
砂灰砖、实心砖 | 50 | ||
浮石、轻质混凝土、软木 | 60 | ||
钻孔直径 | 混凝土 | d0 [毫米] | 6,5 |
砂灰砖、实心砖、浮石、 轻质混凝土 | 6,0 | ||
软木 | 无需预钻孔 | ||
窗框 | 6,2 | ||
钻孔深度 | h1 [毫米] | 旋入深度 +10 毫米 + 任何现有石膏层 |