Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Akku-Schlagschrauber RI12183 1/4 Zoll 12V

Akku-Schlagschrauber RI12183 1/4 Zoll 12V

Art.-Nr. 8717012183

EAN 4068362038822

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Schlagschrauber RI12183 1/4 Zoll 12V

Art.-Nr. 8717012183
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
Geeignet für Schraube

1/4 BSP

Länge

132 mm

Breite

60 mm

Höhe

160 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,45 kg

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2,5 Ah

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen