Akku-Schlagschrauber BIW 18BL
Akku-Schlagschrauber ASS 18 POWER CLASSIC
Art.-Nr. 8717510122
EAN 4062856925575
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment. Für Schraubendurchmesser bis max. M22 geeignet
Effizienter und wartungsarmer bürstenloser Motor
Für längere Laufzeit pro Akkuladung und höhere Standzeit des Motors
Max. Drehmoment 1.000 Nm
Für anspruchsvolle Befestigungsarbeiten
1/2 Zoll (13-mm-Vierkantantrieb mit Haltering)
Für eine effizientere Drehmomentabgabe und einen exzellenten Halt des Steckschlüsseleinsatzes
Integrierte LED-Leuchte
Sorgt bei der Arbeit in dunklen Räumen für Licht
Ergonomischer Griff
Ergonomisch geformter, dünner und weicher Griff für einen sicheren und festen Halt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Schraube | M12 - M22 |
Länge | 205 mm |
Breite | 193 mm |
Höhe | 107 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 3,1 kg |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |