Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Akku-Schlagbohrschrauber RK12136 12V

Akku-Schlagbohrschrauber RK12136 12V

Art.-Nr. 8717012136

EAN 4068362163517

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Schlagbohrschrauber RK12136 12V

Art.-Nr. 8717012136
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
Nennspannung

12 V

Schlagzahl max.

1800 U/min

Maschinengewicht mit Akku

1,26 kg

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2,5 Ah

Länge

180 mm

Höhe

132 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen