Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Motorraumleuchte ausziehbar

Akku-LED-Motorraumleuchte WL08
MOTRMLEUCHT-AKKU-WL08-O.STE-32LED-10W

Art.-Nr. 0827940754

EAN 4056807922546

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Motorraumleuchte ausziehbar

Art.-Nr. 0827940754

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrabreite, kompakte und ausziehbare leistungsstarke LED-Motorhaubenleuchte mit Aluminiumgehäuse.

Ausziehbar


Geeignet für Motorhauben mit 110-180 cm Breite



32 LED, 10 W



Zwei Lichtintensitäten



Akku-Ladezustand



Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer


Modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

70

Lichtstrom min./ max.

500 / 1000 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer min./max.

3-6 h

Ladezeit

5 h

Schutzart IP

IP 65

Nennspannung

3,7 V

Akku-/Batteriekapazität

4400 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Leistung

10 W

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

1153 x 80 x 62 mm

Anzahl LED

32 STK

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Akku-LED-Motorraumleuchte ausziehbar inklusive:
USB-Kabel
0 x
USB-Kabel

USBLADEKBL-F.0827940370-L1,2M

Beschreibung: Hochwertiges USB-Kabel
Menge: 0 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen