Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+

Akku-LED-Handleuchte Ergopower Bend+
LEUCHT-AKKU-LED-ERGOPOWER-(BEND+)-USB-C

Art.-Nr. 0827940300

EAN 4065746034012

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Handleuchte ERGOPOWER BEND+

Art.-Nr. 0827940300

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schlanke Handleuchte mit dreh- und klappbarem Leuchtenkopf, COB-LED, Dimmfunktion, Magnet, Haken

Die Arbeitsumgebung im Griff


  • Ideal für schwer zugängliche Stellen dank schlanker Bauform und 180° klappbarem sowie 270° drehbarem, multifunktionalem, 21x 9 mm Leuchtenkopf

  • Flexible Anbringung an allen metallischen Oberflächen durch starken Magnet im Leuchtenfuß

  • Einfaches Aufhängen der Leuchte dank stabilem, klappbarem Metall-Haken

  • Ideal auf das Arbeitsumfeld anpassbar aufgrund stufenlos dimmbaren Hauptlichts mit bis zu 700 Lumen

  • Praktische Taschenlampenfunktion

  • Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands sowie der Lichtstärke in % dank digitaler Anzeige


Einfache Handhabung


  • Kabelloses Laden möglich mit der optional erhältlichen Ladeplatte ERGOPOWER PAD I bzw. II

  • Sowohl über USB-C Ladeanschluss als auch Wireless Charging (kabellos) aufladbar

  • Automatische Abschaltung des Hauptlichts sobald der Leuchtenkopf, mit der Lichtaustrittsseite zum Körper, eingeklappt wird

  • Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie


Lieferumfang


  • Handleuchte, USB-A/USB-C Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Hinweis

Die optional erhältlichen kabellosen Ladeplatten ERGOPOWER PAD I bzw. II müssen separat bestellt werden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Lichtstrom Hauptlicht

700 lm

Lichtstrom Nebenlicht

100 lm

Farbtemperatur

6500 K

Leuchtdauer min./max.

2-4 h

Leuchtdauer Nebenlicht

7 h

Ladezeit

3,5 h

Schutzart IP

IP 54

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

2600 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Anschlussart

Kabellos (wireless), USB Typ C

Lieferumfang

Netzteil 5V 1A und USB-C Kabel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen