Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Akku-Bohrhammer BRH 18BL

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT CLASSIC

Art.-Nr. 8717520122

EAN 4062856835065

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrhammer BRH 18BL

Art.-Nr. 8717520122

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr handlicher Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk sowie für leichte Stemmarbeiten.

Effizienter und wartungsarmer bürstenloser Motor


Für längere Laufzeit pro Akkuladung und höhere Standzeit des Motors



3-Modi-Wahlschalter: Bohrhammer, nur Bohren und nur Hämmern


Vielseitiger für alle Bohr- und Meißelanwendungen



Sehr gutes Leistungsgewicht


Geringes Gewicht von 3,6 kg mit hervorragender Schlagenergie von 2,0 J



Integrierte LED-Leuchte


Sorgt bei der Arbeit in dunklen Räumen für Licht



Ergonomischer Griff


Ergonomisch geformter, dünner und weicher Griff für einen sicheren und festen Halt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk. Auch für leichte Stemmarbeiten geeignet

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 5 Ah

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1200 U/min

Schlagenergie

2 J

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Maschinengewicht mit Akku

3,6 kg

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.

0-20 mm

Bohrdurchmesser in Beton max.

20 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Länge

318 mm

Höhe

295 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen