AdBlue Additiv
AdBlue-Additiv mit Dosierhilfe
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Selective Catalytic Reduction (SCR)-Additiv verhindert zuverlässig Kristallbildung und Leistungsverluste sowie Motorenstörungen
- Speziell für den Einsatz in Harnstoff-Dosier-Systeme und SCR Katalysatoren entwickelt
- Abgasemissionen werden reduziert durch die SCR-Technologie und das Einspritzen einer Harnstofflösung
- Abgase werden im SCR System in Wasser und Stickstoff umgewandelt, hierfür werden hohe Abgastemperaturen benötigt
- Bei überwiegenden Kurzstreckenfahrten und ungünstigem Fahrprofil kann die Umwandlung der Harnstofflösung nicht optimal erfolgen. Dadurch kann es zur Kristallisation am SCR Dosiersystem und dem SCR Katalysator kommen
- Beugt die Bildung von Kristallschichten im SCR System vor
- Reinigt bereits vorhandenen Kristallschichten zuverlässig ab
- Wirkt effektiv gegen Leistungsverluste
- Verhindert bei regelmäßiger Anwendung kostspielige Motorreparaturen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Das Additiv wird direkt dem AdBlue-Tank zugegeben. Die Dosierung beträgt 1:400. Die Dosierung kann mit Hilfe der Dosierflasche einfach gemacht werden. 250ml behandelt 100 Liter AdBlue. Regelmässig beim Tanken anwenden.
Anleitung
Das Additiv reinigt Harnstoff-Dosiersysteme und SCR-Katalysatoren. Es reduziert Schaumbildung und schützt Harnstoff-Dosiersysteme und SCR-Katalysatoren vor Kristallbildung.
Inhalt | 250 ml |
Farbe | Blau |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Wasser |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 1,0 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 25°C |