選擇性催化還原 (SCR) 添加劑能夠可靠地防止結晶形成、動力損耗及引擎故障
- 專門針對尿素定量給料系統和 SCR 催化轉換器而開發
- 使用 SCR 技術及注入尿素溶液可減少有害排放
- 有害排氣會在 SCR 系統中轉換成水和氮氣。有害排氣需經受高溫才能產生此轉換
- 如果車輛主要用於短距離,且駕駛配置不適宜,尿素溶液便無法得到最佳化轉換。這可能會造成 SCR 定量給料系統和 SCR 催化轉換器上的結晶。
- 防止 SCR 系統中形成結晶層
- 可靠地清潔現有結晶層
- 有效運作以防止電力損失
- 定期使用可避免昂貴的引擎維修
應用區域
添加劑會直接倒入 AdBlue 儲槽。劑量為 1:400。可使用分配瓶來簡化定量給料程序。每 250 毫升的添加劑可搭配 100 公升的 AdBlue 使用。加油時請定期使用。
指示
添加劑可清潔尿素定量給料系統和 SCR 催化轉換器。它能減少尿素定量給料系統和 SCR 催化轉換器的起泡,並防止結晶形成。
內容量 | 250 ml |
顏色 | 藍色 |
氣味 | 特性 |
主要化學成分 | 水 |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |
密度 | 1,0 g/cm³ |
密度條件 | 25°C 時 |