Abdeckkreppband 80 °C Temperaturbeständigkeit
Abdeckkreppband 80°
ABDEBA-KRP-HITZEF-80-18MMX50M
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemeine Abdeckarbeiten im Fahrzeug- und Lackierbereich, z. B. auf lackiertem Metall, Glas, Chromteilen, Gummi
- Das Abdeckband ist ein gerolltes Band mit Krepppapier auf der Rückseite
- Beschichtet mit Kautschuk-Klebstoff
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 °C
Hinweis
- Von Kindern fernhalten.
- Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit der Haut das Dichtmittel mit einem Tuch entfernen und die Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Die Augenlider auseinanderhalten und gründlich mit Wasser durchspülen, einen Arzt kontaktieren.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietAbdeckung für Lackierarbeiten, Sicherung von Abdeckpapier, Fahrzeugwartung usw.
AnleitungDie Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein
Klebstoffbasis | Naturkautschuk |
Trägermaterial des Klebebandes | Imprägniertes Krepp Papier |
Farbe | Beige |
Breite | 18 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 130 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 5 bis 80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 10°C bis 25°C |