透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0897668068
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內容量
18 l
ISO-VG 等級
68
自生產之日算起的保存期限
60 Month
密度條件
15°C 時
密度
875,1 kg/l
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
彈性貼身 HR 工作背心
雨刷片 450MM/18吋 單片裝 配備預先裝配的多轉接器
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
煞車清潔劑
wSafe® 2000 氣動安全接頭 帶外螺紋
1/2 英吋擴展頭
帶扁平半圓頭、軸環與六角承窩的螺絲 ISO 7380-2 ,A2-070 不鏽鋼,素面
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,鋼 8.8,素面
1/2 英吋 POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,長型
壓接纜線接線頭,對接連接件 PVC 絕緣