透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0731001
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最大電流
1 A
顏色
黑色
最大標稱電壓
32 V/DC
最低/最高工作溫度
-40 to 125 °C
接點表面
鍍錫
保險絲插座-ATO-WO.COVER-MAX20A
保險絲插座-ATO-WO.COVER-MAX30A
保險絲座-插片用-ATO-MAX10A
保險絲座-插片用-ATO-MAX20A-(0,75-2,0SMM)
保險絲座-插片用-ATO-W.COVER-MAX30A
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
電線束帶 KBL 1 由聚醯胺製成,帶塑膠舌
除塵布
AW® C 8.0 起子頭 (5/16 英吋) 具專利 AW 規格和顏色編碼
公制棘輪梅開扳手 在梅花端和開口端皆具有棘輪功能
O 型環 適用於汽車空調系統
六角螺母 ISO 4032 鋼 10,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)
軍刀鋸鋸片,金屬,二星 適用於薄板金屬/鈑金型材與管材
多用途潤滑脂 III
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
VDE 螺絲起子套組 14 件式