歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ATO 平式刀片式保險絲分類 系統置物箱 4.4.1 中的 160 件式

Sysko 平式刀片式保險絲 ATO 160 件式
保險絲 ATO材料盒160PCS

料號 5964073102

EAN 4046777770322

登入後的客戶價格
ATO 平式刀片式保險絲分類 系統置物箱 4.4.1 中的 160 件式

料號 5964073102
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
系統尺寸

4.4.1

ATO 平式刀片式保險絲分類 系統置物箱 4.4.1 中的 160 件式 包括:
20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3

扁平保險絲-ATO-紫-3A

描述:
3 A
數量: 20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3

扁平保險絲-ATO-棕-5A

描述:
5 A
數量: 20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3

扁平保險絲-ATO-褐-7,5A

描述:
7.5 A
數量: 20 x
20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3

扁平保險絲-ATO-紅-10A

描述:
10 A
數量: 20 x
20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3

扁平保險絲-ATO-綠松-15A

描述:
15 A
數量: 20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3

扁平保險絲-ATO-黃-20A

描述:
20 A
數量: 20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3

扁平保險絲-ATO-白-25A

描述:
25 A
數量: 20 x
20 x
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3

扁平保險絲-ATO-綠-30A

描述:
30 A
數量: 20 x
1 x
系統嵌件,塑膠,4.4.1

SYSINRT材料盒內盒-4.4.1.-8COMP

描述:
隔層數: 8 Stck(pcs); 隔層寬度 x 隔層深度 x 隔層高度: 78 x 107 x 52 mm
固定隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。可配合其他系統分隔件使用。
數量: 1 x
1 x
系統材料盒 4.4.1

SYSCASE 材料盒 4.4.1

描述:
370 x 278 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量: 1 x
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
保險絲固定器 適用於平面式保險絲

保險絲座-插片用-ATO-MAX10A

用於連接輔助消耗器
x 5 數量
保險絲固定器 適用於附蓋的平面式保險絲

保險絲座-插片用-ATO-W.COVER-MAX30A

內嵌設計
x 10 數量