ASSYplus 4 FT 鍍鋅鋼沉銑袋 RW
SCR-CSMP-WO-VG-RW40-(A3K)-8X160/141
料號 0150108160
EAN 4061975609885
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
Special full-thread screw with countersunk head with milling pockets for universal use for high-load-bearing wood-wood, wood-metal connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
應用區域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
標稱直徑 (d) | 8 mm |
長度 (l) | 160 mm |
螺紋長度 (lg) (lg) | 141 mm |
包含鑽頭的螺紋長度 (b) (b) | 141 mm |
效能聲明 (EU-CPR) | 是 |
頭類型 | 沉銑袋頭 |
頭細節 | 銑袋 |
頭直徑 (dh) | 15 mm |
頭高度 (k) | 4,7 mm |
內起子 | RW40 |
螺紋類型 | 木螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
螺紋成型 | 單線螺紋 |
芯直徑 | 5 mm |
尖端形状 | 鑽頭 |
材料 | 硬化鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
最大擰入角度 | 90 Degree |
最小擰入角度 | 0 Degree |
適合用於以下材料 | 木材, 衍生木材產品, 軟木, 膠合板 (BSP), 硬木, LVL |
應用區域 | 結構性木作, 橫向抗壓鋼筋, 金屬木材連接, 木結構 |
其他配件 | 起子頭鎖 |
批准 | ETA-11/0190 |
產品重量 (每個項目) | 35,349 g |
符合 ROHS 標準 | 是 |