歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ASSY® 4 RCS 配接螺絲 鍍鋅鋼,全螺紋,凸起,沉頭

ASSY 4 RCS 鍍鋅鋼,全螺紋,凸起,沉頭 RW
平頭自攻螺絲-RCS-WO-RW20-(A3K)-5X70/62
ASSY 4 RCS

料號 0154605070
EAN 4061975607263
登入後的客戶價格
ASSY® 4 RCS 配接螺絲 鍍鋅鋼,全螺紋,凸起,沉頭

料號 0154605070

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通用凸起沉頭全螺紋螺絲,在室內乾燥或遮蔽區域中,用於在木材或木製材質製作的家具、店鋪裝潢或室內建築上固定鍍鋅配件

RW 驅動具有理想的力量傳導能力


  • 由於在起子頭具有較大的接觸區域,因此力量更大

  • 緊密的凹槽和起子頭完美接合,因此具有更高穩定性,可單手操作,精準定位

  • 更換起子頭的次數較少,一個起子頭能配合多種螺絲直徑

  • 與先前的 AW 驅動相容


90° 沉頭配型連接 90° 沉孔金屬配件或高容積密度的木製產品


  • 弧形、圓頭設計使連接處具有視覺吸引力

  • 由於沒有銑削構件,因此無須銑削頭即可接合,並且可以按壓方式插入頭部


不會過度鎖緊或滑牙,鎖入速度快


  • 粗螺紋強化非對稱側面幾何形狀,可在硬木中產生較高傳導力

  • 由於較高的螺紋側面,因此可產生較佳的安卡效果


平順的螺紋開頭可確保螺絲獲得最佳嵌入及咬合效果


  • 由於尖端圓頂形銑削構件產生的取代效果,裂開的作用減少

  • 減少摩擦的螺紋轉動可降低要施加的鎖入力
通知
  • 我們建議使用 Würth 軟體或對應的設計輔助來規劃您的裝配件並確定其尺寸。使用 Würth 木結構軟體來確定 ASSY 螺絲尺寸,直徑從 5 mm 開始

  • 請勿在直接暴露構件,或空氣中含氯氣的潮濕房間應用中使用螺絲。如用於室外或持續暴露於高濕度的室內環境中,請使用 ASSY 4 A2 或 A4 十字不鏽鋼螺絲,且如環境中含氯,請使用 HCR 不鏽鋼螺絲

  • ASSY 4、ASSYplus 4 與 ASSYplus 4 FT 纖維板螺絲經過最佳化,可用於木材與木製材質。針對負載能力較低的塑膠膨脹螺絲應用,請僅使用螺紋尖端未最佳化的螺絲 (尖端有銑擋、鑽頭、自清溝槽等),例如沉頭或盤頭 ASSY D 螺絲

ETA-11/0190 認可

必須遵守歐洲技術認可 (ETA) 的要求

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

用於抗拉力設計的鋼木連結或配接


從頭部下方開始全螺紋,允許連結例如專為高負載拉力所設計之配接木材或板材木材。最大螺紋長度可達更高螺絲拉力。



適用於 1 級用途與 2 級用途的應用 (從 ∅ > 4 mm 開始)


  • 高品質藍色鈍化處理鋅不含六價鉻,從 ∅ 4.5 mm A3K 8 µm 塗層厚度開始,到 ∅ 4 mm A2K 5 µm

  • 根據 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08,適用於使用等級 1 (內部) 及使用等級 2 的 ∅ > 4 mm 開始 (覆蓋室外區域)

  • 從 ∅ 4.5 mm 開始,鋅塗層厚度為 8 µm 且經 Cr(III) 鈍化的螺絲,已根據 prEN 14592:2017 (D) 滿足 T2/C2 分類的要求
指示
  • 若要以最佳效果使用螺絲,必須使用正確大小的 RW 起子頭

  • 全螺紋螺絲適用於牢固安裝配件或薄型材料。要選取的螺絲長度應短於螺絲要鎖入的基材板厚

  • 針對荷重的木材-金屬連結,ASSY 螺絲必須旋緊至特定扭力值。旋緊扭力 = 所需的有效扭力 x 1.2 < 90% 的斷裂扭力

  • ASSY 螺絲已獲準靜態負載的認可

標稱直徑 (d)

5 mm

長度 (l)

70 mm

螺紋類型

木螺紋

螺紋設計

全螺紋

螺紋成型

粗牙螺紋

螺紋長度 (lg)

62 mm

芯直徑

3.2 mm

尖端形状

含鋒頂銑刀的尖端

尖端角度

28 Grad(degree)

頭類型

凸沉頭

頭直徑 (dh)

9.6 mm

頭高度 (k)

3.2 mm

內起子

RW20

材料

硬化鋼

表面

鍍鋅

最大擰入角度

90 Grad(degree)

最小擰入角度

0 Grad(degree)

產品重量 (每個項目)

5.800 g

適合用於以下材料

膠合板 (BSP), 硬木, LVL

應用區域

通用, 室內裝置, 家具

需要批准的螺絲

批准

ETA-11/0190

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊