具有視覺吸引力的盤頭全螺紋螺絲,可通用於室內乾燥或遮蔽區域的木材中固定金屬配件或塑膠支撐
RW 驅動具有理想的力量傳導能力
- 由於在起子頭部位具有較大的接觸區域,因此力量更大
- 緊密的凹槽和螺絲起子頭完美接合,因此具有更高的穩定性,可單手操作,精密定位
- 更換起子頭次數較少,一個起子頭能配合多種螺絲直徑
- 與之前的 AW 起子兼容
平面緊固金屬板為次要用途
- 扁圓柱盤頭,圓角,含鏡片
- 大表面接觸區域
不會過度擰緊或滑牙,能高進給
- 粗螺紋的強化非對稱螺紋側面幾何形狀,可在硬木中產生較高的力量傳導
- 由於較高的螺紋側面,因此可產生更佳的安卡效果
平順的螺紋開頭可確保螺絲獲得最佳的嵌入與咬合效果
- 由於尖端圓頂形狀的銑削構件所產生的移位,分裂的作用減少
- 摩擦減少的螺紋旋轉可降低要施加的擰入力量
通知
- 我們建議使用 Würth 軟體或對應設計輔助來規劃您的裝配件及確定其尺寸。使用 Würth 木結構軟體來確定從直徑為 5 公釐開始的 ASSY 螺絲尺寸
- 請勿在直接暴露構件,或空氣中含氯氣的潮濕房間應用中使用螺絲。如在室外或持續暴露於高濕度的室內環境中使用,請使用 ASSY 4 A2 十字不鏽鋼螺絲
- ASSY 4、ASSYplus 4 與 ASSYplus 4 FT 纖維板螺絲經最佳化,可用於木材與木質材料。針對負載能力也能夠降低的塑膠膨脹螺絲應用,請僅使用未最佳化螺紋尖端的螺絲 (尖端有銑擋、鑽頭、自清溝槽等),例如沉頭或盤頭 ASSY D 螺絲
ETA-11/0190 認可
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
用於設計抗拉力的鋼木連接
從頭下方開始的全螺紋,可允許例如專為高承載能力的拉力所設計之配接木材或板材木材的連接。最大螺紋長度可達到更大的螺絲拉出力。
適用於使用等級 1 與使用等級 2 的應用 (從 ∅ > 4 公釐開始)
- 高品質表面保護的藍色鈍化鋅不含六價鉻,從 ∅ 4.5 公釐 A3K 8 µm 塗層厚度開始,到 ∅ 4 公釐 A2K 5 µm
- 根據 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08,適用於使用等級 1 (內部) 及使用等級 2 的 ∅ > 4 mm 開始 (覆蓋室外區域)
- 適用於從 ∅ 4.5 公釐開始,鋅塗層厚度為 8 µm 且具有 Cr(III) 鈍化的螺絲,分類 T2/C2 的要求已根據 prEN 14592:2017 (D) 滿足
指示
- 若要以最佳效果使用螺絲,必須要使用正確大小的 RW 起子頭
- 全螺紋螺絲適用於牢固安裝配件或薄材料。要選取的螺絲長度應短於要攻入螺絲之基材的板厚
- ASSY 螺絲已獲準靜態負載的認可
- 針對承載的木材-金屬連接,ASSY 螺絲必須旋緊至特定的扭力值。旋緊扭力 = 所需的主要扭力 x 1.2 < 90% 的斷裂扭力
![]() | |
標稱直徑 (d) | 3 mm |
長度 (l) | 16 mm |
頭類型 | 盤頭 |
頭直徑 (dh) | 5,8 mm |
頭高度 (k) | 2,2 mm |
內起子 | RW10 |
螺紋類型 | 木螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
螺紋格式 | 粗牙螺紋 |
螺紋長度 (lg) | 14 mm |
芯直徑 | 2 mm |
尖端形状 | 含鋒頂銑刀的尖端 |
尖端角度 | 34 Grad(degree) |
材料 | 硬化鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
顏色 | 銀 |
最大擰入角度 | 90 Grad(degree) |
最小擰入角度 | 0 Grad(degree) |
產品重量 (每個項目) | 0,778 g |
適合用於以下材料 | 木材 |
應用區域 | 通用 |
批准 | ETA-11/0190 |
符合 ROHS 標準 | 是 |