歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ASSY 4 Kombi PT 鍍鋅鋼組合頭 RW

SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-8X140/80

料號 0158780140

EAN 4061975618160

登入後的客戶價格
ASSY 4 Kombi PT 鍍鋅鋼組合頭 RW

料號 0158780140

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 75 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

Powerful partial-thread screw with shank reinforcement for wood-wood fastening with washer or precise 90° metal-wood fastening in wood construction in indoor dry or sheltered areas
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d)

8 mm

長度 (l)

140 mm

頭類型

六角頭

頭高度 (k)

4,5 mm

外擰動

SW12

內起子

RW40

螺紋類型

木螺紋

螺紋設計

部分螺紋

版本

配備軸

螺紋成型

粗牙螺紋

螺紋長度 (lg)

80 mm

材料

硬化鋼

表面

鍍鋅

適合用於以下材料

木材, 衍生木材產品, 軟木, 膠合板 (BSP), 硬木, LVL

應用區域

構件結構, 木材面板工程, 結構性木作, 金屬木材連接

芯直徑

5,3 mm

尖端形状

含鋒頂銑刀的尖端

尖端角度

34 Degree

最大擰入角度

90 Degree

最小擰入角度

0 Degree

符合 ROHS 標準

是

批准

ETA-11/0190

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊