ASSY 4 CSMP 通用螺絲 鋼,鍍鋅半螺紋埋頭銑削槽頭
SCR-CSMP-WO-RW40-(A3K)-7X220/85
料號 0190170220
EAN 4061975680464
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
RW 槽具有絕佳的力量傳輸
- 起子頭接觸面積較大,力量更為強勁
- 緊密的凹槽和起子頭完美接合,因此具有更高穩定性,可單手操作,精準定位
- 減少起子頭更換,1 個起子頭適合多種螺絲直徑
- 與先前的 AW 起子相容
顯著減少鎖螺絲時所需的力量
- 由於銑刀柄的位移銑削效應,銑刀柄沒入時減少了間隙作用
- 由於斷裂扭力較高,能降低螺絲斷裂的風險
- 由於將銑刀柄與螺紋合為一體,減少突出金屬碎片造成的傷害風險
- 高度保護噴塗工具
不會過度鎖緊或滑牙,鎖入速度快
- 粗螺紋強化非對稱側面幾何形狀,可在硬木中產生較高傳導力
- 由於較高的螺紋側面,因此可產生較佳的錨地效果
平順的螺紋開頭可確保螺絲獲得最佳的嵌入及咬合效果
- 由於尖端圓頂形狀的銑削構件所產生的移位,間隙作用減少
- 減少摩擦的螺紋轉動可降低要施加的鎖入力
高強度值和延展性
- 經調整的熱處理,保證高強度值和高延展性
ETA-11/0190 認可
- 我們建議使用 Würth 軟體或對應的設計輔助來規劃和設計您的安裝。可在 Würth 木材結構軟體中確定 ASSY 螺絲尺寸,從螺絲直徑 5 mm 開始
- 請勿在暴露於天氣,或空氣中含氯氣的潮濕房間應用中使用螺絲。如用於室外或持續暴露於高濕度的室內環境中,請使用 ASSY 4 A2 或 A4 不鏽鋼螺絲,且如環境中含氯,請使用 HCR 不鏽鋼螺絲
- ASSY 4、ASSYplus 4 與 ASSYplus 4 FT 塑合板螺絲經過最佳化,可用於木材與工程木。針對負載也能夠降低的塑膠固定應用,請僅使用螺紋尖端未最佳化的螺絲 (尖端有銑擋、鑽頭、自清溝槽等),例如沉頭或盤頭 ASSY D 螺絲
ETA-11/0190 認可
必須遵守歐洲技術認可 (ETA) 的要求
平行起子大小 RW30 適用於直徑為 6 公釐的窗型應用。如此便能更輕鬆地與配備 RW30 的 AMO 螺絲搭配使用。
適用於木材與木材的連接,為木材收縮設計
半螺紋起點恰好位於柄身下方,適用於收縮用的木材與木材的連接。在此情況下,螺紋會完全置於第二個下方組件中。
適用於 1 級用途與 2 級用途的應用 (從直徑 > 4 公釐開始)
- 高品質表面保護的藍色鈍化鋅不含六價鉻,從直徑 4.5 mm A3K 8 µm 塗層厚度開始,到直徑 4 mm A2K 5 µm
- 根據 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08,適用於 1 級用途 (室內區域) 及從直徑 > 4 mm 開始的 2 級用途 (潮濕區域或覆蓋的室外區域)
- 從直徑 4.5 mm 開始,鋅塗層厚度為 8 µm 且經 Cr(III) 鈍化的螺絲,已根據 prEN 14592:2017 (D) 滿足 T2/C2 分類的要求
- 若要提高接合效果或頭部抗脫離強度,建議搭配最適合用於 ASSY 4 的配件墊圈
- ASSY 螺絲已獲準靜態負載的認可
- 為了最佳地使用螺絲,必須使用正確大小的 RW 起子頭
- 半螺紋螺絲最適合接合木材組件為了能最好地組裝組件,固定用組件厚度不可超過柄身長度
![]() | |
標稱直徑 (d) | 7 mm |
長度 (l) | 220 mm |
螺紋長度 (lg) | 85 mm |
頭類型 | 沉銑袋頭 |
頭細節 | 銑袋 |
頭直徑 (dh) | 13,7 mm |
頭高度 (k) | 4,7 mm |
內起子 | RW40 |
螺紋類型 | 木螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
端銑刀 | 是 |
螺紋成型 | 粗牙螺紋 |
芯直徑 | 4,4 mm |
尖端形状 | 含鋒頂銑刀的尖端 |
尖端角度 | 34 Degree |
材料 | 硬化鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
顏色 | 銀 |
最小/最大擰入角度 | 0-90 Degree |
適合用於以下材料 | 木材, 衍生木材產品, 軟木, 膠合板 (BSP), 硬木, LVL |
應用區域 | 通用, 結構性木作, 構件結構, 木結構, 木材面板工程, 椽絕緣, 室內裝置 |
適當的機器 | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
需要批准的螺絲 | 是 |
批准 | ETA-11/0190 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
| 木材組件 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 中未預鑽孔螺絲的最小間距 (單位為 mm) | |||||||||||||
| 負載與紋理方向 α = 0° 之托架 | 負載與紋理方向 α = 90° 之托架 | ||||||||||||
| d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
| 3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
| 3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
| 4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
| 4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
| 5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
| 6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
| 7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
| 8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
| 10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
| 1) 最小間距是依據適用非預鑽釘孔之 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 來判定,其中 d 為外螺紋直徑 2) 對於厚度 t ≥ 7 x d 的組件,最小間距也適用於以 BauBuche (ETA-14/0354) 製成之組件中,直經為 ≥ 5 mm 的螺絲。 3) 負載與紋理方向呈 0° < α < 90° 之間的最小間距可依據 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 更精確判定 4) 具 ρk > 500 kg/m3 之木材組件一律要預先鑽孔 | |||||||||||||
| 木材組件 ρk ≤ 420 kg/m3 中未預鑽孔螺絲的最小間距 (以 mm 為單位) | |||||||||||||
| 負載與紋理方向 α = 0° 之托架 | 負載與紋理方向 α = 90° 之托架 | ||||||||||||
| d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
| 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
| 3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
| 4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
| 4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
| 12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
| 5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 6 | 72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 6 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 |
| 7 | 84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 7 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 |
| 8 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 8 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| 10 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 1) 最小間距依據適用非預鑽釘孔之 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 來判定,其中 d 為外螺紋直徑 2) 負載與紋理方向呈 0° < α < 90° 之間的最小間距可依據 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 更精確判定 | |||||||||||||
| 附註 | |
| • | 最小間距依據 DIN EN 1995-1-1 表 8.6 定義,其中 d 為外螺紋直徑 |
| • | 待連接之組件的最小厚度必須符合 ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
| • | 針對綜合剪力與軸向拉力負載,必須採用螺絲與剪應力的最小間距 |
| 剪力負載下木材中的邊緣距離 | |||||
| 負載與紋理方向 α = 0° 之托架 | 負載與紋理方向 α = 90° 之托架 | ||||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 受應力橫斷面 -90° < α < 90° | 未受應力橫斷面 90° < < α 270° | 受應力邊 0° < α < 180° | 未受應力邊 180° < α < 360° | ||
| 木材組件中螺絲的最小間距 (單位為 mm) | ||||
| DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
| ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
| d (單位為 mm) | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
| 3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
| 3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
| 4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
| 4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
| 5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
| 6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
| 7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
| 8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| 10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
| 扳手 | 一般資訊 | ||
| α | 組件的螺絲軸與紋理方向之間的角度 | • | 碳鋼螺絲可能用於使用等級 1 和 2 |
| t1 | 組件頭端的厚度 | • | 若要連接多個螺絲,有效數字 (nef) 請遵循 DIN EN 1995-1-1, |
| t2 | 組件 2:t2 ≥ ℓreq - t1 (遵循最小組件厚度) | Gl.(8.17) 適用於剪力負載,而軸向負載則須符合 ETA-11/0190, A.2.3.2 | |
| Fv,Rk | 螺絲的剪力耐性,包括繩索效應 | 應納入考量 | |
| Fax,Rk | 螺絲在軸向的耐性 (螺紋拉出,頭部 | • | 規格與必備條件符合 ETA-11/0190 和 DIN EN 1995-1-1 以黏合至 |
| 拉出,鋼破壞) | • | 維持最小組件厚度和最小螺絲間距以符合 | |
| ℓreq | 所需螺絲長度以達到負載能力 | DIN EN 1995-1-1 和 ETA-11/0190,無需預鑽 | |
| • | 依據 ETA-11/0190 和 DIN EN 1995-1-1 計算 | ||
| • | 針對剪力負載,測量的負載能力結果為 Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM,而針對 | ||
| 軸向負載,則為 Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM | |||
| 負載表 | |||
| 一般資訊 | |||
| 負載能力是依據非預鑽 ASSY® 螺絲適用的 ETA-11/0190 (23.07.2018)、DIN EN 1995-1-1:2010-12 和 DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 予以判定,且木材總密度為 ρk ≥ 350 kg/m3。負載表顯示了齊全的選項範圍。使用 Würth Technical Software 則可提供額外的測量選項。如需進一步資訊,請參考 www.wuerth.de/assy。 | |||
| 綜合負載 | |||
| 表列抗剪力負載值 Fv,Rk 的判定已將「繩索效應」ΔFv,Rk 納入考量。若為同時軸向和橫向負載,則不得使用表列剪力負載能力。若需證明綜合負載,則適用 DIN EN 1995-1-1 Gl.(8.28) 之規定,亦即 Fv,Rk 值不計入繩索效應組件。Würth Technical Software 適用於後者。 | |||
| 產品: | ASSY 4 CSMP | 螺絲材質: | 鋼,硬化 |
| 料號: | 0190 1XX XXX | 腐蝕保護: | A3K |
| 適用範圍: | 木材/木材,單剪連接 | 最大使用等級: | 2 |
| 木材 1/木材 2 總重: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | 計算依據: | ETA-11/0190:2018 |
| 附註 | |
| • | 若沿紋理方向之螺絲與橫斷末端的間距至少為 25 x d,則與未受應力邊的間距可縮短成 3 x d,即使組件厚度 t < 5 x d 亦然 |
| • | 待連接之組件的最小厚度必須符合 ETA-11/0190 (A.2.4.2) |
| • | 在有裂開風險的情況下使用木材時,務必先預鑽螺絲連接 |
| • | 在連接鋼/木材時,最小間距 (a1, a2) 可乘以係數 0.7 |
| • | 在連接木板時,最小間距 (a1, a2) 可乘以係數 0.85 |
| • | 遇洋松木組件時,沿紋理方向的最小間隙必須增加 50 % |
| 符合 ETA-11/0190 的預先鑽孔直徑 (單位為 mm) | |||||||||
| d (單位為 mm) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 軟木 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 硬木 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
| 1) 依據 1459 專家報告 SWG ASSY BauBuche | |||||||||
| 適用在軟木、硬木、BauBuche 上預鑽孔螺絲連接的最小間距 (單位為 mm) | |||||||||||||
| 負載與紋理方向 α = 0° 之托架 | 負載與紋理方向 α = 90° 之托架 | ||||||||||||
| d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
| 3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
| 3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
| 4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
| 4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
| 5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
| 6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
| 7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
| 8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| 10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
| 1) 最小間距依據適用預鑽釘孔之 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 來判定,其中 d 為外螺紋直徑 2) 施力與紋理方向呈 0° < α < 90° 之間的最小間距可依據 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 更精確判定 | |||||||||||||
| t1 | ∅5 | ∅6 | ∅7 | ∅8 | ∅10 | ∅6 | ∅8 | ∅10 | ||||||||
| 具墊圈/沉頭墊圈 | 具墊圈/沉頭墊圈 | 具墊圈/沉頭墊圈 | ||||||||||||||
| Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
| 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 |
| 24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
| 40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
| 50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
| 60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
| 80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
| 120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
| 140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
| 160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
| 180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
| 200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
| 220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
| 240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
| 260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
| 280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
| 300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
| 320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 | ||||||||
![]() | 適用於 90° 木材/木材連結與木材纖維的抗拉出力為 Fax,Rk, 所需最小螺絲長度為 ℓreq |
| t1 | ∅5 | ∅6 | ∅7 | ∅8 | ∅10 | ∅6 | ∅8 | ∅10 | ||||||||
| 具墊圈/沉頭墊圈 | 具墊圈/沉頭墊圈 | 具墊圈/沉頭墊圈 | ||||||||||||||
| Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
| 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 |
| 24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
| 40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
| 50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
| 60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
| 80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
| 120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
| 140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
| 160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
| 180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
| 200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
| 220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
| 240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
| 260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
| 280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
| 300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
| 320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 | ||||||||
| 錯層壓木材中螺絲的最小間距 (單位為 mm) | |||||||||||||
| 側面 | 正面 | ||||||||||||
| d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 4 x d | 2.5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2.5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
| 6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
| 7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
| 8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
| 10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
![]() | 適用於 90° 木材/木材連結與木材纖維的抗剪力為 Fv,Rk, 所需最小螺絲長度為 ℓreq |
| 剪力負載下錯層壓木材中的邊距 | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 附註 | |
| • | 數值適用最小厚度為 10 x d 的組件 |
| • | 螺絲於錯層壓木材正面中的最低嵌入深度為 10 x d |
| • | 同時也必須遵守個別錯層壓木材製造商的要求 |
| 具軸向負載之木材中的邊距 | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |