ASSY® 4 COMBI T 型運輸安卡螺絲 鍍鋅鋼部分螺紋六角頭
ASSY 4 COMBI 鋼鋅用於運輸安卡 RW
ASSY® 4 COMBI T六角頭螺絲-RW40-A3K-12X160/145
ASSY 4 COMBI T
料號
0158712161
EAN 4061975618580
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
特殊運輸安卡螺絲,具有柄強化螺絲頭,可安全並減少游隙地連接至匹配的球頭安卡,用於運送由針葉木、層壓木材、木材單板或膠合板製成的木件
RW 驅動具有理想的力量傳導能力
- 由於在起子頭具有較大的接觸區域,因此力量更大
- 緊密的凹槽和起子頭完美接合,因此具有更高穩定性,可單手操作,精準定位
- 更換起子頭的次數較少,一個起子頭能配合多種螺絲直徑
- 與先前的 AW 驅動相容
彈性組裝,具有高功率傳輸和精確配合金屬接頭
- 六角頭和 RW 驅動與強化軸連接的組合
不會過度鎖緊或滑牙,鎖入速度快
- 粗螺紋強化非對稱側面幾何形狀,可在硬木中產生較高傳導力
- 由於較高的螺紋側面,因此可產生較佳的安卡效果
平順的螺紋開頭可確保螺絲獲得最佳嵌入及咬合效果
- 由於尖端圓頂形狀的銑削構件所產生的移位,間隙作用減少
- 減少摩擦的螺紋轉動可降低要施加的鎖入力
高強度值和延展性
- 經調整的熱處理,保證高強度值和高延展性
通知
在規劃和應用期間,請遵守可用的專家報告、應用說明和負載表。這些都可以在 www.wuerth.de/assy 取得。
ETA-11/0190 認可
- 搭配 ASSY 4 組合 T 型運輸安卡螺絲的運輸安卡之負載能力,在每次運輸操作前,必須按照測試報告/專家報告進行檢查並另行驗證。
- 必須遵守 ETA 11/0190 的規格和專家報告使用之螺絲作為運輸螺絲
應用區域
用於運輸木件,如針葉木製成的牆壁或天花板、層壓木材、木材單板或膠合板
應用範例:
- 面板表面或面板窄邊中的軸向力
- 面板表面或面板窄邊中的傾斜力
- 面板表面的傾斜力,具有精確的銑削凹槽 (t x d,70 x 30 公釐)
- 木材構造、結構木材構造,板膠合板構造,包裝
指示
- 基於安全緣故,螺絲只能使用一次。整個組件也應該連接至少兩個木螺絲。確保螺絲沒有擰入收縮裂縫或類似的裂縫中。對於三股以上的靜態不確定懸吊,必須適當標註定錨點,以便兩個定錨點可以承擔整個負載。定錨點上的負載必須根據力三角形來計算。對於連接 2 個以上的定錨點 (靜態確定懸吊),必須確保適當的措施,例如跨接桿,以便在所有股間均勻負載分佈。請參閱可用的專家報告和負載表
- 螺絲的螺紋必須完全固定在木質表面,而不妨礙組件
- 擰入膠合板的狹窄邊緣時,請擰入板層中間。還必須使用 ASSY plus VG 全螺紋螺釘,將橫向支撐垂直連接至螺絲固定周遭的面板表面
- 施加運輸負載時,必須以震動係數的形式考慮在運輸安卡系統上施加的運輸力
- ASSY 螺絲已獲準靜態負載的認可
- 為了最佳使用螺絲,必須使用正確尺寸的 RW 起子頭或六角套筒扳手
標稱直徑 (d) | 12 mm |
長度 (l) | 160 mm |
頭類型 | 六角頭 |
頭高度 (k) | 5.5 mm |
外擰動 | SW17 |
內起子 | RW40 |
螺紋類型 | 木螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
螺紋成型 | 粗牙螺紋 |
螺紋長度 (lg) | 145 mm |
材料 | 硬化鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
適合用於以下材料 | 膠合板 (BSP), 硬木, LVL |
應用區域 | 構件結構, 木材面板工程, 結構性木作, 金屬木材連接 |
芯直徑 | 7.2 mm |
尖端形状 | 含鋒頂銑刀的尖端 |
尖端角度 | 34 Grad(degree) |
最大擰入角度 | 90 Grad(degree) |
最小擰入角度 | 0 Grad(degree) |
符合 ROHS 標準 | 是 |
批准 | ETA-11/0190 |