歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ASSY® 4 COMBI T 型運輸安卡螺絲 鍍鋅鋼部分螺紋六角頭

ASSY 4 COMBI 鋼鋅用於運輸安卡 RW
ASSY® 4 COMBI T六角螺絲-RW40-A3K-10X180/145
ASSY 4 COMBI T

料號 0158710181
EAN 4061975618351
登入後的客戶價格
ASSY® 4 COMBI T 型運輸安卡螺絲 鍍鋅鋼部分螺紋六角頭

料號 0158710181

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

特殊運輸安卡螺絲,具有柄強化螺絲頭,可安全並減少游隙地連接至匹配的球頭安卡,用於運送由針葉木、層壓木材、木材單板或膠合板製成的木件

RW 驅動具有理想的力量傳導能力


  • 由於在起子頭具有較大的接觸區域,因此力量更大

  • 緊密的凹槽和起子頭完美接合,因此具有更高穩定性,可單手操作,精準定位

  • 更換起子頭的次數較少,一個起子頭能配合多種螺絲直徑

  • 與先前的 AW 驅動相容


彈性組裝,具有高功率傳輸和精確配合金屬接頭


  • 六角頭和 RW 驅動與強化軸連接的組合


不會過度鎖緊或滑牙,鎖入速度快


  • 粗螺紋強化非對稱側面幾何形狀,可在硬木中產生較高傳導力

  • 由於較高的螺紋側面,因此可產生較佳的安卡效果


平順的螺紋開頭可確保螺絲獲得最佳嵌入及咬合效果


  • 由於尖端圓頂形狀的銑削構件所產生的移位,間隙作用減少

  • 減少摩擦的螺紋轉動可降低要施加的鎖入力


高強度值和延展性


  • 經調整的熱處理,保證高強度值和高延展性
通知

在規劃和應用期間,請遵守可用的專家報告、應用說明和負載表。這些都可以在 www.wuerth.de/assy 取得。

ETA-11/0190 認可

  • 搭配 ASSY 4 組合 T 型運輸安卡螺絲的運輸安卡之負載能力,在每次運輸操作前,必須按照測試報告/專家報告進行檢查並另行驗證。

  • 必須遵守 ETA 11/0190 的規格和專家報告使用之螺絲作為運輸螺絲
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

用於運輸木件,如針葉木製成的牆壁或天花板、層壓木材、木材單板或膠合板



應用範例:


  • 面板表面或面板窄邊中的軸向力

  • 面板表面或面板窄邊中的傾斜力

  • 面板表面的傾斜力,具有精確的銑削凹槽 (t x d,70 x 30 公釐)

  • 木材構造、結構木材構造,板膠合板構造,包裝
指示
  • 基於安全緣故,螺絲只能使用一次。整個組件也應該連接至少兩個木螺絲。確保螺絲沒有擰入收縮裂縫或類似的裂縫中。對於三股以上的靜態不確定懸吊,必須適當標註定錨點,以便兩個定錨點可以承擔整個負載。定錨點上的負載必須根據力三角形來計算。對於連接 2 個以上的定錨點 (靜態確定懸吊),必須確保適當的措施,例如跨接桿,以便在所有股間均勻負載分佈。請參閱可用的專家報告和負載表

  • 螺絲的螺紋必須完全固定在木質表面,而不妨礙組件

  • 擰入膠合板的狹窄邊緣時,請擰入板層中間。還必須使用 ASSY plus VG 全螺紋螺釘,將橫向支撐垂直連接至螺絲固定周遭的面板表面

  • 施加運輸負載時,必須以震動係數的形式考慮在運輸安卡系統上施加的運輸力

  • ASSY 螺絲已獲準靜態負載的認可

  • 為了最佳使用螺絲,必須使用正確尺寸的 RW 起子頭或六角套筒扳手

標稱直徑 (d)

10 mm

長度 (l)

180 mm

頭類型

六角頭

頭高度 (k)

5 mm

外擰動

SW17

內起子

RW40

螺紋類型

木螺紋

螺紋設計

部分螺紋

版本

配備軸

螺紋成型

粗牙螺紋

螺紋長度 (lg)

145 mm

材料

硬化鋼

表面

鍍鋅

適合用於以下材料

膠合板 (BSP), 硬木, LVL

應用區域

構件結構, 木材面板工程, 結構性木作, 金屬木材連接

芯直徑

6.3 mm

尖端形状

含鋒頂銑刀的尖端

尖端角度

34 Grad(degree)

最大擰入角度

90 Grad(degree)

最小擰入角度

0 Grad(degree)

符合 ROHS 標準

批准

ETA-11/0190

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊