歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ASSY® 3.0 SK 木材螺絲

ASSY 3.0 SK 鋼,鍍黃鋅,半螺紋,AW 驅動
大扁法蘭頭複合板自攻螺絲-WO-AW30-(A2L)-5X90/47
ASSY 3.0 SK

料號 018480590
EAN 4052712066924
登入後的客戶價格
ASSY® 3.0 SK 木材螺絲

料號 018480590

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具有大華司頭的 ASSY 3.0 SK 特別適合用於樓梯工程/木工。適用於樓梯工程、模組化工程、木材與被動式房屋結構中的螺絲連接。

淬硬鋼,鍍鋅,黃色塗層,半螺紋,大華司頭,AW 驅動,反螺紋


  • 連接木材而非使其分裂


基材:


實木 (針葉木、梣木、櫸木、橡木)、層壓樑、錯層壓木材 (CLT)、木材膠合板 (針葉木或 BauBuche)、OSB 與纖維板。


大華司頭


  • 非常高的抗滲透力或強化力


AW 驅動 – 更多力量


  • 最佳力傳導

  • 極佳的緊配

  • 快速定位

  • 螺絲定位牢固

  • 鑽頭幾乎不會鬆開

  • 不會晃動

  • 不會使螺絲的表面塗層受損

  • 直徑 5.0 至 12.0 mm 僅 3 種起子頭尺寸


端銑 – 較小力量的「輔助馬達」


  • 將旋入與沉頭扭力減少約 20%,特別是對於長螺絲

  • 保護旋入工具

  • 從直徑 = 5 mm,L = 70 mm 起


非對稱粗螺紋 – 速度更快


  • 低攻入扭力

  • 高傾覆力

  • 比常規複合板螺絲更快的攻入速度 - 減少時間達 30%


尖端


  • 尖端 34° 能達到非常精確的定位


配接螺紋 – 木材比較不會裂開,爆裂情形非常少


  • 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時

  • 降低攻入扭力

  • 環螺紋的沖孔效果可有效防止爆裂
通知

請勿在直接暴露構件,或空氣中含氯氣的潮濕房間應用中使用螺絲。如在室外或短暫地或持續地暴露於高濕度的室內環境中使用,請使用 ASSY 3.0 SK A2 不鏽鋼螺絲,料號前碼 0181。


ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。在使用這些螺絲時,請遵守 ETA-11/0190 規格。


硬木必須根據 ETA-11/0190 預先鑽孔。



可用的工作文件:


木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面 www.wuerth.de/assy 上找到。

ETA-11/0190
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
  • 適合在較大壓力下攻入次要木質元件 - 通用

  • 結構橫斷面螺絲連接
指示

攻入角度 0° 至 90°。針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需錐鑽即可配接。為了縮短邊緣距離,可根據底徑來進行預先鑽孔。在攻入硬木時,請根據 ETA-11/0190 鑽孔。

標稱直徑 (d)

5 mm

長度 (l)

90 mm

螺紋長度 (lg)

47 mm

頭類型

圓形墊圈頭

頭直徑 (dh)

12 mm

頭高度 (k)

3 mm

內起子

AW30

螺紋類型

木螺紋

螺紋設計

部分螺紋

端銑刀

螺紋成型

粗牙螺紋

芯直徑

3.2 mm

尖端形状

配備反螺紋的尖端

尖端角度

28 Grad(degree)

材料

硬化鋼

表面

鍍鋅黃色

顏色

黃色

最大擰入角度

90 Grad(degree)

最小擰入角度

0 Grad(degree)

適合用於以下材料

膠合板 (BSP), 木材, 衍生木材產品, 硬木, LVL, 軟木

應用區域

構件結構, 木結構, 結構性木作

批准

ETA-11/0190

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
AW® C 6.3 起子頭 (1/4 英吋) 具專利 AW 尖端和顏色編碼

1/4吋起子頭 AW30-亮黃色-L25MM

x 10 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊