ASSY® 3.0 SK 木材螺絲
ASSY 3.0 SK 鋼,鍍黃鋅,半螺紋,AW 驅動
大扁法蘭頭複合板自攻螺絲-WO-AW30-(A2L)-5X60/37
ASSY 3.0 SK
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
淬硬鋼,鍍鋅,黃色塗層,半螺紋,大華司頭,AW 驅動,反螺紋
- 連接木材而非使其分裂
基材:
實木 (針葉木、梣木、櫸木、橡木)、層壓樑、錯層壓木材 (CLT)、木材膠合板 (針葉木或 BauBuche)、OSB 與纖維板。
大華司頭
- 非常高的抗滲透力或強化力
AW 驅動 – 更多力量
- 最佳力傳導
- 極佳的緊配
- 快速定位
- 螺絲定位牢固
- 鑽頭幾乎不會鬆開
- 不會晃動
- 不會使螺絲的表面塗層受損
- 直徑 5.0 至 12.0 mm 僅 3 種起子頭尺寸
端銑 – 較小力量的「輔助馬達」
- 將旋入與沉頭扭力減少約 20%,特別是對於長螺絲
- 保護旋入工具
- 從直徑 = 5 mm,L = 70 mm 起
非對稱粗螺紋 – 速度更快
- 低攻入扭力
- 高傾覆力
- 比常規複合板螺絲更快的攻入速度 - 減少時間達 30%
尖端
- 尖端 34° 能達到非常精確的定位
配接螺紋 – 木材比較不會裂開,爆裂情形非常少
- 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時
- 降低攻入扭力
- 環螺紋的沖孔效果可有效防止爆裂
請勿在直接暴露構件,或空氣中含氯氣的潮濕房間應用中使用螺絲。如在室外或短暫地或持續地暴露於高濕度的室內環境中使用,請使用 ASSY 3.0 SK A2 不鏽鋼螺絲,料號前碼 0181。
ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。在使用這些螺絲時,請遵守 ETA-11/0190 規格。
硬木必須根據 ETA-11/0190 預先鑽孔。
可用的工作文件:
木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面 www.wuerth.de/assy 上找到。
ETA-11/0190
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。- 適合在較大壓力下攻入次要木質元件 - 通用
- 結構橫斷面螺絲連接
攻入角度 0° 至 90°。針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需錐鑽即可配接。為了縮短邊緣距離,可根據底徑來進行預先鑽孔。在攻入硬木時,請根據 ETA-11/0190 鑽孔。
標稱直徑 (d) | 5 mm |
長度 (l) | 60 mm |
螺紋長度 (lg) | 37 mm |
頭類型 | 圓形墊圈頭 |
頭直徑 (dh) | 12 mm |
頭高度 (k) | 3 mm |
內起子 | AW30 |
螺紋類型 | 木螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
螺紋成型 | 粗牙螺紋 |
芯直徑 | 3,2 mm |
尖端形状 | 配備反螺紋的尖端 |
尖端角度 | 28 Grad(degree) |
材料 | 硬化鋼 |
表面 | 鍍鋅黃色 |
顏色 | 黃色 |
最大擰入角度 | 90 Grad(degree) |
最小擰入角度 | 0 Grad(degree) |
適合用於以下材料 | 膠合板 (BSP) |
應用區域 | 構件結構 |
批准 | ETA-11/0190 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!