特別適合在家具與商店裝潢等應用中將木材之間擰緊。頭部可以蓋上顏色匹配的蓋罩。
連接木材而非使其分裂!
銑削槽 - 在任何位置埋頭鑽!
- 適合木材與配件
- 對塗層木質材料造成最小的傷害
- 表面上留下最少木屑
非對稱螺紋 — 速度更快
- 低攻入扭力
- 高傾覆力
- 比常規複合板螺絲更快的攻入速度
AW 驅動 – 更多力量
- 最佳力傳導
- 極佳的緊配
- 快速定位
- 螺絲定位牢固
- 鑽頭幾乎不會鬆開
- 不會晃動
- 不會使螺絲的表面塗層受損
- 直徑 3.0 至 12.0 mm 僅 5 種起子頭尺寸
環/配接螺紋 — 木材比較不會裂開,爆裂情形非常少
- 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時
- 降低攻入扭力
- 環螺紋的沖孔效果可有效防止爆裂
- 3.0–4.5 mm 直徑 = 環螺紋
- 5.0–12.0 mm 直徑 = 配接螺紋
頭出入孔
適用於螺柱直徑為 2.5 mm 的蓋罩
通知
螺絲不適合室外使用,也不適用於短期或連續高濕度的房間!在這些情況下,請使用 ASSY 3.0 A2 不鏽鋼螺絲。鎳與黃銅的表面塗層僅適用於裝飾的目的 = 無防腐蝕作用!
ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。
可用的工作文件:
木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面 www.wuerth.de/assy 上找到。
ETA-11/0190
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
用木頭和木質材料製成的攻入元件,適用於在商店建築,家具結構和室內裝飾應用中
指示攻入角度 0° 至 90°。針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需預先鑽孔即可進行螺絲連接。為了縮短邊緣距離,可根據底徑來進行預先鑽孔。在攻入硬木時,請根據 ETA-11/0190 預先鑽孔。
標稱直徑 (d) | 4.5 mm |
長度 (l) | 50 mm |
螺紋長度 (lg) | 28 mm |
頭類型 | 沉頭 |
頭細節 | 銑袋 |
頭出入孔 | 是 |
頭出入孔直徑 | 2.5 mm |
頭直徑 (dh) | 8.65 mm |
頭高度 (k) | 2.45 mm |
內起子 | AW20 |
螺紋類型 | 木螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
螺紋成型 | 雙線螺紋 |
芯直徑 | 2.7 mm |
尖端形状 | 配備環螺紋的尖端 |
尖端角度 | 20 Grad(degree) |
材料 | 硬化鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
顏色 | 銀 |
最小/最大擰入角度 | 0-90 Grad(degree) |
適合用於以下材料 | 膠合板 (BSP), 木材, 衍生木材產品, 硬木, LVL, 軟木 |
應用區域 | 家具, 主體 |
其他配件 | 蓋罩 |
需要批准的螺絲 | 是 |
批准 | ETA-11/0190 |
符合 ROHS 標準 | 是 |