歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ASSY® 3.0 鍍鋅藍色粒片板螺絲

ASSY 3.0 鍍鋅鋼全螺紋盤頭 AW
盤頭AW型複合板自攻螺絲-WO-AW20-(A2K)-3,5X20/18
ASSY 3.0

料號 0153035020
EAN 4047376866706

登入後的客戶價格
ASSY® 3.0 鍍鋅藍色粒片板螺絲

料號 0153035020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

專為固定 KALTSCHMELZ® 安卡中用於螺絲安裝的杯連接件而開發的螺絲。

連接木材而非使其分裂



非對稱螺紋 – 速度更快


  • 擰入扭矩低

  • 過度轉緊力高

  • 擰緊速度比傳統粒片板螺絲更快

  • 單線螺紋


AW 起子 – 更多力量


  • 最佳力量傳遞

  • 極佳的緊配

  • 快速定位

  • 螺絲穩固定位

  • 鑽頭幾乎不會鬆開

  • 不會晃動

  • 不會使螺絲的表面塗層受損

  • 直徑 3.0 至 12.0 公釐僅 5 種鑽頭大小


環螺紋 – 木材比較不會裂開,爆裂情形非常少


  • 造成裂開的力量極小,特別是在邊緣進行擰入時

  • 降低擰入扭力

  • 避免因環螺紋的衝孔效果而爆裂
通知

螺絲不適合室外使用,也不適用於短期或連續高濕度的房間!在這些情況下,請使用 ASSY® 3.0 A2 不鏽鋼螺絲。



ASSY 3.0 粒片板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在用於塑膠錨件中時,承載能力可能會降低。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠暗榫中,例如 Würth ASSY D,前置貨號 0151 (沉頭) 與前置貨號 0153 (盤頭)。



若要將金屬連接至木材,請在金屬片中加工精準開孔。



可取得的工作文件:


木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面上找到:www.wuerth.de/assy。

在使用這些螺絲時,請遵守 ETA-11/0190 規格。
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
將薄鈑金固定在商店裝潢、室內裝置和家具工程中的木材上。

指示

擰入角 0° 至 90°。針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需預先鑽孔即可進行螺絲連接。為了縮短邊緣距離,可根據芯直徑來進行預先鑽孔。在擰入硬木時,請根據 ETA-11/0190 預先鑽孔。

標稱直徑 (d)

3.5 mm

長度 (l)

20 mm

頭類型

盤頭

頭直徑 (dh)

7 mm

頭高度 (k)

2.4 mm

內起子

AW20

螺紋類型

木螺紋

螺紋設計

全螺紋

螺紋成型

單線螺紋

螺紋長度 (lg)

18 mm

芯直徑

2.1 mm

尖端形状

配備環螺紋的尖端

尖端角度

20 Grad(degree)

材料

硬化鋼

表面

鍍鋅

顏色

最大擰入角度

90 Grad(degree)

最小擰入角度

0 Grad(degree)

產品重量 (每個項目)

1.215 g

適合用於以下材料

膠合板 (BSP), 木材, 衍生木材產品, 硬木, LVL, 軟木

應用區域

通用, 家具, 金屬板,木材, 接頭

批准

ETA-11/0190

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊