歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ASSY® 3.0 鍍鋅黃色粒片板螺絲

ASSY 3.0 鋼,黃色鍍鋅,全螺紋,沉頭,AW 驅動
平頭AW型複合板自攻螺絲-AW20-(A2L)-4X35/29
ASSY 3.0

料號 017024035
EAN 4047376859548

登入後的客戶價格
ASSY® 3.0 鍍鋅黃色粒片板螺絲

料號 017024035

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合在家具結構、商店裝潢、配件連接及室內配件中廣泛使用。

鋼,鍍鋅,黃色,全螺紋,沉頭,AW 驅動。



連接木材而非使其分裂



非對稱螺紋 – 速度更快


  • 低攻入扭力

  • 高傾覆力

  • 比常規複合板螺絲更快的攻入速度

  • 螺紋


AW 驅動 – 更多力量


  • 最佳力傳導

  • 絕佳適配

  • 快速方案

  • 螺絲定位牢固

  • 起子頭幾乎不會鬆開

  • 不會晃動

  • 不會使螺絲的表面塗層受損

  • 直徑 3.0 至 12.0 mm 僅 5 種起子頭尺寸


環螺紋—木材比較不會裂開,爆裂情形非常少


  • 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時

  • 降低攻入扭力

  • 環螺紋的沖孔效果可顯著防止爆裂
通知

螺絲不適合室外使用,也不適用於短期或連續高濕度的房間!在這些情況下,請使用 ASSY® 3.0 A2 不鏽鋼螺絲。



若要將金屬連接至木材,請在金屬片中加工精準開孔。


ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。



可用的工作文件:


木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面 www.wuerth.de/assy 上找到。

ETA-11/0190
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
應用區域適合在家具結構、商店裝潢、配件連接及室內配件中廣泛使用。
指示針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需錐鑽即可配接。為了縮短邊緣距離,可根據底徑來進行預先鑽孔。
在攻入硬木時,請根據 ETA-11/0190 鑽孔。

標稱直徑 (d)

4 mm

長度 (l)

35 mm

頭類型

沉頭

頭直徑 (dh)

8 mm

頭高度 (k)

2,5 mm

內起子

AW20

螺紋類型

木螺紋

螺紋設計

全螺紋

螺紋成型

單線螺紋

螺紋長度 (lg)

29 mm

芯直徑

2,5 mm

尖端形状

配備環螺紋的尖端

尖端角度

34 Grad(degree)

材料

硬化鋼

表面

鍍鋅黃色

顏色

黃色

最小/最大擰入角度

0-90 Grad(degree)

產品重量 (每個項目)

1,985 g

適合用於以下材料

膠合板 (BSP)
木材
衍生木材產品
硬木
LVL
軟木

應用區域

通用
家具
主體
接頭

批准

ETA-11/0190

需要批准的螺絲

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊