歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ASSY® 3.0 鍍鋅藍色粒片板螺絲

ASSY 3.0 鋼,鍍鋅,全螺紋,沉頭,AW 驅動
平頭AW型複合板自攻螺絲-AW10-(A2K)-3X16/13
ASSY 3.0

料號 017003016
EAN 4047376864023

登入後的客戶價格
ASSY® 3.0 鍍鋅藍色粒片板螺絲

料號 017003016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合在家具結構、商店裝潢、配件連接及室內配件中廣泛使用。

鋼,鍍鋅,藍色塗層,全螺紋,沉頭,AW 驅動



連接木材而非使其分裂



非對稱螺紋 – 速度更快


  • 低攻入扭力

  • 高傾覆力

  • 比常規複合板螺絲更快的攻入速度

  • 雙螺紋:3.0–4.5 mm


AW 驅動 – 更多力量


  • 最佳力傳導

  • 絕佳適配

  • 快速方案

  • 螺絲定位牢固

  • 起子頭幾乎不會鬆開

  • 不會晃動

  • 不會使螺絲的表面塗層受損

  • 直徑 3.0 至 12.0 mm 僅 5 種起子頭尺寸


環螺紋—木材比較不會裂開,爆裂情形非常少


  • 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時

  • 降低攻入扭力

  • 環螺紋的沖孔效果可顯著防止爆裂
通知

螺絲不適合室外使用,也不適用於短期或連續高濕度的房間!在這些情況下,請使用 ASSY® 3.0 A2 不鏽鋼螺絲。


若要將金屬連接至木材,請在金屬片中加工精準開孔。


ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。



可用的工作文件:


木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面上找到:www.wuerth.de/assy。

ETA-11/0190
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
應用區域適合在家具結構、商店裝潢、配件連接及室內配件中廣泛使用。
指示針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需錐鑽即可配接。為了縮短邊緣距離,可根據底徑來進行預先鑽孔。
在攻入硬木時,請根據 ETA-11/0190 鑽孔。

標稱直徑 (d)

3 mm

長度 (l)

16 mm

頭類型

沉頭

頭直徑 (dh)

5,9 mm

頭高度 (k)

2,05 mm

內起子

AW10

螺紋類型

木螺紋

螺紋設計

全螺紋

螺紋成型

雙線螺紋

螺紋長度 (lg)

13 mm

芯直徑

1,95 mm

尖端形状

配備環螺紋的尖端

尖端角度

20 Grad(degree)

材料

硬化鋼

表面

鍍鋅

顏色

最小/最大擰入角度

0-90 Grad(degree)

產品重量 (每個項目)

0,600 g

適合用於以下材料

膠合板 (BSP)
木材
衍生木材產品
硬木
LVL
軟木

應用區域

通用
家具
主體
接頭

批准

ETA-11/0190

需要批准的螺絲

符合 ROHS 標準

ASSY® 3.0 鍍鋅藍色粒片板螺絲 包括:
ASSY 系統置物箱套組
1,000 x
ASSY 系統置物箱套組

ASSY-SYSTEM CASE SET

數量: 1,000 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊