歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ASSY® 3.0 A2 粒片板螺絲

ASSY 3.0 不鏽鋼 A2 全螺紋沉頭 AW
夾層板用沉頭螺絲(SCR-CS-WO-A2-AW20-4X30/24)
ASSY 3.0

料號 018004030
EAN 4047376904132

登入後的客戶價格
ASSY® 3.0 A2 粒片板螺絲

料號 018004030

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通用於固定永久暴露於室外環境中的柵欄、陽台、步道、遊樂設施。

不鏽鋼 A2,全螺紋,沉頭,AW 驅動



連接木材而非使其分裂



非對稱螺紋 – 速度更快


  • 低攻入扭力

  • 高傾覆力

  • 比常規複合板螺絲更快的攻入速度

  • 雙螺紋:3.0–4.5 mm

  • 粗螺紋:5.0–12.0 mm


AW 驅動 – 更多力量


  • 最佳力傳導

  • 絕佳適配

  • 快速方案

  • 螺絲定位牢固

  • 起子頭幾乎不會鬆開

  • 不會晃動

  • 不會使螺絲的表面塗層受損

  • 直徑 3.0 至 12.0 mm 僅 5 種起子頭尺寸


環螺紋—木材比較不會裂開,爆裂情形非常少


  • 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時

  • 降低攻入扭力

  • 環螺紋的沖孔效果可顯著防止爆裂

  • 環螺紋:3.0–4.5 mm

  • 配接螺紋:5.0–12.0 mm


材料:


抗腐蝕性,奧氏體不鏽鋼 (1.4301;1.4567)

通知

對實心硬木預鑽至底徑



ASSY 3.0 A2 具有有限的抗酸性,不適用於含氯氣的空氣環境



若要將金屬連接至木材,請在金屬片中加工精準開孔。



ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如塞頭、DIN 571 六角木螺絲或 Wüpofast 螺絲。



各種不鏽鋼的應用範圍在 ISER (德國防鏽不鏽鋼資訊辦公室,各種環境條件下的不鏽鋼,www.edelstahl-rostfrei.de,資訊表 828) 發佈的下表中詳述。就空氣條件而言,建議僅在鄉村環境中使用防鏽不鏽鋼 (例如,材料編號 1.4016),並且在這方面應嚴格限制。因此我們僅建議針對戶外應用使用奧氏體不鏽鋼,並將環境條件納入考量。A4 不鏽鋼特別適合用於工業環境及近海區域。



可用的工作文件:


木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面 www.wuerth.de/assy 上找到。

ETA-11/0190
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
ASSY 3.0 A2 由耐蝕性奧氏體不鏽鋼製成,專門設計用於室外、潮濕空間與鹽霧環境的應用

指示

針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需錐鑽即可配接。為了縮短邊緣距離,可根據底徑來進行預先鑽孔。在攻入硬木時,請根據 ETA-11/0190 鑽孔。

標稱直徑 (d)

4 mm

長度 (l)

30 mm

頭類型

沉頭

頭直徑 (dh)

8 mm

頭高度 (k)

2.5 mm

內起子

AW20

螺紋類型

木螺紋

螺紋設計

全螺紋

螺紋成型

單線螺紋

螺紋長度 (lg)

24 mm

芯直徑

2.5 mm

尖端形状

配備環螺紋的尖端

尖端角度

30 Grad(degree)

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

最小/最大擰入角度

0-90 Grad(degree)

產品重量 (每個項目)

1.815 g

適合用於以下材料

膠合板 (BSP), 木材, 衍生木材產品, 硬木, LVL, 軟木

應用區域

Façades, 平台, 柵欄, 結構性木作, 潮濕區域, 陽台, 步行板, 遊樂設施, 戶外

批准

ETA-11/0190

需要批准的螺絲

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊