歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ASSY® 3.0 A2 複合板螺絲

ASSY 3.0 不鏽鋼 A2,半螺紋,盤頭,AW 驅動
盤頭AW型複合板自攻螺絲-WO-A2-AW20-5X70/42
ASSY 3.0

料號 018055080
EAN 4047376901513

登入後的客戶價格
ASSY® 3.0 A2 複合板螺絲

料號 018055080

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通用於將不鏽鋼板固定到永久暴露於室外環境中的木材。

不鏽鋼 A2,半螺紋,盤頭,AW 驅動



連接木材而非使其分裂



非對稱螺紋 – 速度更快,更高的抗拉力


  • 低攻入扭力

  • 高傾覆力

  • 比常規複合板螺絲更快的攻入速度


AW 驅動 – 更多力量


  • 最佳力傳導

  • 絕佳適配

  • 快速方案

  • 螺絲定位牢固

  • 起子頭幾乎不會鬆開

  • 不會晃動

  • 不會使螺絲的表面塗層受損

  • 直徑 3.0 至 12.0 mm 僅 5 種起子頭尺寸


環螺紋—木材比較不會裂開,爆裂情形非常少


  • 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時

  • 降低攻入扭力

  • 環螺紋的沖孔效果可顯著防止爆裂


材料:


抗腐蝕性,奧氏體不鏽鋼 (1.4301;1.4567)

通知

對實心硬木預鑽至底徑



ASSY 3.0 A2 具有有限的抗酸性,不適用於含氯氣的空氣環境



使用 Würth 木結構軟體來測量直徑為 5 mm 或以上的 ASSY 螺絲。若要將金屬連接至木材,請在金屬片中錐鑽精準開孔。



ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。



各種不鏽鋼的應用範圍包含在以下 ISER (德國防鏽不鏽鋼資訊辦公室,各種環境條件下的不鏽鋼,www.edelstahl-rostfrei.de,資訊表 828) 表格中。就空氣條件而言,建議僅在鄉村環境中使用防鏽不鏽鋼 (例如,材料編號1.4016),並且在這方面應嚴格限制。因此我們僅建議針對戶外應用使用奧氏體不鏽鋼,並將環境條件納入考量。A4 不鏽鋼特別適合用於工業環境及近海區域。

ETA-11/0190
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
ASSY 3.0 A2 由耐蝕性奧氏體不鏽鋼製成,專門設計用於室外、潮濕空間與鹽霧環境的應用

指示

攻入角度 0° 至 90°。針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需錐鑽即可配接。為了縮短邊緣距離,可根據底徑來進行預先鑽孔。在攻入硬木時,請根據 ETA-11/0190 鑽孔。

標稱直徑 (d)

5 mm

長度 (l)

80 mm

頭類型

盤頭

頭直徑 (dh)

10 mm

頭高度 (k)

3.6 mm

內起子

AW20

螺紋類型

木螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋成型

單線螺紋

螺紋長度 (lg)

52 mm

芯直徑

3.2 mm

尖端形状

配備環螺紋的尖端

尖端角度

30 Grad(degree)

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

最大擰入角度

90 Grad(degree)

最小擰入角度

0 Grad(degree)

產品重量 (每個項目)

8.000 g

適合用於以下材料

膠合板 (BSP), 木材, 衍生木材產品, 硬木, LVL, 軟木

應用區域

Façades, 平台, 柵欄, 結構性木作, 潮濕區域, 陽台, 步行板, 遊樂設施, 金屬板,木材, 戶外

批准

ETA-11/0190

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊