不鏽鋼 A2,半螺紋,盤頭,AW 驅動
連接木材而非使其分裂
非對稱螺紋 – 速度更快,更高的抗拉力
- 低攻入扭力
- 高傾覆力
- 比常規複合板螺絲更快的攻入速度
AW 驅動 – 更多力量
- 最佳力傳導
- 絕佳適配
- 快速方案
- 螺絲定位牢固
- 起子頭幾乎不會鬆開
- 不會晃動
- 不會使螺絲的表面塗層受損
- 直徑 3.0 至 12.0 mm 僅 5 種起子頭尺寸
環螺紋—木材比較不會裂開,爆裂情形非常少
- 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時
- 降低攻入扭力
- 環螺紋的沖孔效果可顯著防止爆裂
材料:
抗腐蝕性,奧氏體不鏽鋼 (1.4301;1.4567)
對實心硬木預鑽至底徑
ASSY 3.0 A2 具有有限的抗酸性,不適用於含氯氣的空氣環境
使用 Würth 木結構軟體來測量直徑為 5 mm 或以上的 ASSY 螺絲。若要將金屬連接至木材,請在金屬片中錐鑽精準開孔。
ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。
各種不鏽鋼的應用範圍包含在以下 ISER (德國防鏽不鏽鋼資訊辦公室,各種環境條件下的不鏽鋼,www.edelstahl-rostfrei.de,資訊表 828) 表格中。就空氣條件而言,建議僅在鄉村環境中使用防鏽不鏽鋼 (例如,材料編號1.4016),並且在這方面應嚴格限制。因此我們僅建議針對戶外應用使用奧氏體不鏽鋼,並將環境條件納入考量。A4 不鏽鋼特別適合用於工業環境及近海區域。
ETA-11/0190
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。ASSY 3.0 A2 由耐蝕性奧氏體不鏽鋼製成,專門設計用於室外、潮濕空間與鹽霧環境的應用
攻入角度 0° 至 90°。針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需錐鑽即可配接。為了縮短邊緣距離,可根據底徑來進行預先鑽孔。在攻入硬木時,請根據 ETA-11/0190 鑽孔。
標稱直徑 (d) | 5 mm |
長度 (l) | 70 mm |
頭類型 | 盤頭 |
頭直徑 (dh) | 10 mm |
頭高度 (k) | 3,6 mm |
內起子 | AW20 |
螺紋類型 | 木螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
螺紋成型 | 單線螺紋 |
螺紋長度 (lg) | 42 mm |
芯直徑 | 3,2 mm |
尖端形状 | 配備環螺紋的尖端 |
尖端角度 | 30 Grad(degree) |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
最大擰入角度 | 90 Grad(degree) |
最小擰入角度 | 0 Grad(degree) |
產品重量 (每個項目) | 7,065 g |
適合用於以下材料 | 膠合板 (BSP) |
應用區域 | Façades |
批准 | ETA-11/0190 |
符合 ROHS 標準 | 是 |