- 適用於聚酯噴霧填充劑的噴槍
- 整合式材料量控制,無級圓/寬噴式控制
- 低噴灑壓力下的低耗氣量
- 自調式空氣與材料密封劑
- 適用於減少覆蓋與打磨工作的特種噴嘴
- 輸入壓力:2.0-3.0 巴
- 所需空氣:200 公升/分鐘
- 噴塗距離:18 - 23 公分
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於高黏度厚膜填充劑的低霧加工,如聚酯填充劑、2C 厚膜填充劑、合成樹脂填充劑或噴霧填充劑。
內容量 | 600 ml |
產品重量 (每個項目) | 725.000 g |
顏色 | 灰色 |
材料 | 塑膠 / 金屬 |
最小工作壓力 | 2 bar |
最大工作壓力 | 3 bar |
工作壓力 | 2.5 bar |
耗氣量 | 200 l/min |
最短噴塗距離 | 18 cm |
最長噴塗距離 | 23 cm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!