歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ALG14/3 COMBI CLASSIC 10.8/14.4 充電裝置

ALG 14/3 COMBI CLASSIC 充電器
10.8V/14.4V充電器-PLG/A
MASTER

料號 8717912022
EAN 4062856835041

登入後的客戶價格
ALG14/3 COMBI CLASSIC 10.8/14.4 充電裝置

料號 8717912022

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

精簡、可靠及強力。可在 30 分鐘內快速充電。

與 12V 電池式 Classic 產品相容



進階版最大電壓 12V (額定電壓 10.8V) 充電器設計


供電極其快速且安全。



指示燈


輕鬆檢查



快速充電作業


約 30 分鐘即可完全充飽最大電壓 12V (額定電壓 10.8V) 1.5 安培的鋰電池。



電池-狀態指示器


指出充電器是處於快充模式或耐用模式,以及開始充電、完成充電,或因高溫而進入待充狀態



精簡型設計


方便隨身攜帶

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

輸入電壓

240 V/AC

最小/最大輸出電壓

12-14.4 V/DC

適當的電池

12 伏經典款, 14.4 伏經典款

最小/最大頻率

50 / 60 Hz

最大充電電流

3.0 A

纜線長度

1.8 m

長度

130 mm

寬度

50 mm

高度

70 mm

最大輸出電壓

14.4 V/DC

最大頻率

60 Hz

最小頻率

50 Hz

功率輸出

28.8 W

件數

1 Stck(pcs)

最大輸入電壓

240 V/AC

IP 防護等級

IP 00

最小/最大輸入電壓

100-240 V/AC

最高溫度條件

45 °C

防護等級

II 級防護等級/絕緣保護

產品重量 (每個項目)

0.400 kg

最小輸出電壓

12 V/DC

塞子類型

A

WEEE (回收廢棄電氣與電子設備)

0 - 不適用

標稱電壓

240 V/AC

輸出電壓

14.4 V/DC

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊