歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ALG 18/6 FAST CLASSIC 18V 充電裝置

充電器 ALG 18/6 FAST CLASSIC
18V快速充電器-PLG/A
MASTER

料號 8717912652
EAN 4062856925568

登入後的客戶價格
ALG 18/6 FAST CLASSIC 18V 充電裝置

料號 8717912652

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

輕巧、可靠及強力,可快速充電

先進 18V 充電器設計


供電極其快速且安全



指示燈


輕鬆檢查



電池-狀態指示器


指出充電器是處於快充模式或耐用模式,以及開始充電、完成充電,或因高溫而進入待充狀態



精巧


方便隨身攜帶

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

輸入電壓

220 V/AC

最小/最大輸出電壓

14.4-18 V/DC

適當的電池

18 伏經典款

最小/最大頻率

50 / 60 Hz

最大充電電流

6.5 A

纜線長度

1,8 m

長度

210 mm

寬度

80 mm

高度

100 mm

最大輸出電壓

18 V/DC

最大頻率

60 Hz

最小頻率

50 Hz

功率輸出

72 W

最大輸入電壓

240 V/AC

IP 防護等級

IP 00

最小/最大輸入電壓

220-240 V/AC

最高溫度條件

45 °C

防護等級

II 級防護等級/絕緣保護

產品重量 (每個項目)

0,600 kg

最小輸出電壓

14.4 V/DC

塞子類型

A

標稱電壓

220 V/AC

輸出電壓

18 V/DC

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊