歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

AL 1100 鋁膏

AL 1100 鋁膏
AL1100耐高溫高壓保護劑-罐裝-1KG

料號 089311010

EAN 4045989758432

登入後的客戶價格
AL 1100 鋁膏

料號 089311010

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具有耐溫性及抗高壓的高黏性潤滑劑
  • 高性能防卡鋁/銅基潤滑劑

  • 防止燒黏及卡死、冷焊、磨損、腐蝕、摩擦腐蝕

  • 可確保螺絲連接均勻鬆開,非常適合作為不鏽鋼螺絲連接的分離膏

  • 防水、弱酸與鹼
通知

請勿在上漆表面上施塗。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

耐高溫潤滑劑適合用於潤滑碟煞片背面 (防止發出嘎吱聲)、帶螺紋組件 (排氣岐管螺絲、火星塞螺紋等)、軸承、支軸、連接件、滑動表面等。可防止固體密封件結垢,並可做為惰性氣體焊槍噴嘴、電池與電池端子柱的接觸保護使用。

指示

表面必須徹底清潔且沒有灰塵和潤滑脂殘留物。使用前,請先均勻搖晃噴罐。從大約 20 至 30 cm 的距離均勻噴塗。使用管劑或噴罐時,請用刮刀或刷子將材質均勻塗在要處理的表面。

容器

內容量

1100 ml

淨重

1000 g

最低/最高溫度條件

-80 to 1100 °C

自生產之日算起的保存期限

36 Month

顏色

銀色

密度

1,1 g/cm³

氣味

主要化學成分

礦物油

運動油基黏度

7 mm²/s

油基黏度條件

40°C 時

不含矽樹脂

無酸

不含樹脂

不含 AOX

水, 弱鹼液, 酸

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊