歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

A 型橡膠/金屬緩衝器

避震墊 A 型
避震墊-RBR/MET-A-20X20-M6
VARIFIX

料號 0862800001
EAN 4045727230893

登入後的客戶價格
A 型橡膠/金屬緩衝器

料號 0862800001

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 4 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

為防止震動傳導 (例如機器震動到錨定)

彈性支撐


採用天然橡膠製成,特別適合在沒有大規模動態負載的情況下支援輕量和中等重量系統



通過 Cradle to Cradle® 認證


  • 使用非危害性材料升級建築物

  • 更廣泛的綠色建築應用與建築認證,符合 LEED®、BREEAM® 與 DGNB


我們的產品經 Cradle to Cradle Certified® 認證,可節約資源且低污染。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、可回收性和汙染含量。而此處會特別著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。

通知

大部分的橡膠/金屬構件都用於承受壓力。安裝位置應避免主要發生拉應力和剪應力之處。


不適合使用汽油、苯、溶劑、油液、潤滑脂和酸

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

特別適合在沒有大規模動態負載的情況下支援輕量和中等重量系統。


  • 通風、空調裝置和泵的定位或支撐

  • 作為壓縮機、健身器材以及其他框架和機器的支撐器具

螺紋類型 x 標稱直徑 (G)

M6

螺紋長度 (LG)

16 mm

高度 (H)

20 mm

外徑 (ØD)

20 mm

最小/最大耐溫性

-40 to 80 °C

表面

鍍鋅

蕭氏硬度 A

55

材料

橡膠

產品重量 (每個項目)

18,250 g

性能等級

4.6

抗紫外線

氧化
天氣
鹼液

最大縱向伸長

500 %

最小耐溫性

-40 °C

螺紋類型

公制螺紋

最大耐溫性

80 °C

可持续性

節省資源
低排放/低污染

外径 (D)标称直径 x 长度压力负载(牛)偏向(毫米)
20 毫米M6 x 16 毫米1003,2
3004,6
5005,8
30 毫米M8 x 23 毫米2001,5
4002,5
6003,2
40 毫米M8 x 23 毫米2000,8
6002,5
10004,0
50 毫米M10 x 28 毫米6001,8
12002,9
18004,5

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊