銅環由於其防腐蝕性而可用於任何地方 (除了部分存在強酸的環境)。透過特殊預先加熱,金屬環的結構會進一步軟化,因此當遇到壓力時,它可以將自己嵌入到零件的所有不平坦區域以便用螺絲鎖在一起。
通知當使用密封墊圈時,應注意尺寸會指定為內部與外部直徑。如果沒有正確大小的墊圈,請根據內部直徑選取墊圈;例如 10x12 的墊圈可以取代為 10x14 甚至 10x16 的墊圈。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
外徑 (d2) | 13,9 mm |
內徑 (d1) | 8,2 mm |
厚度 (h1) | 2 mm |
標稱大小 | 8 x 14 公釐 |
材料 | 銅 |
表面 | 普通 |
成形 | A |
DIN | 7603 |
最大耐溫性 | 300 °C |