歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

錐形加油脂嘴,A 形,直式 DIN 71412,鍍鋅鋼,A 形

DIN 71412 鍍鋅鋼,A 形,六角
黃油嘴 H1 M6X1

料號 098640
EAN 4011231917544

登入後的客戶價格
錐形加油脂嘴,A 形,直式 DIN 71412,鍍鋅鋼,A 形

料號 098640

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

錐形外螺紋,自鎖
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
成形

A,H1, 六角

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)

M6 x 1

標稱直徑 (d1)

6 mm

長度 (l1)

15 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (lg)

5.5 mm

對邊寬 (s1)

7 公釐

規範

DIN 71412

材料

表面

鍍鋅

螺紋類型

公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊