錐形外螺紋,自鎖
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
成形 | A,H1, 六角 |
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1) | M10 x 1 |
標稱直徑 (d1) | 10 mm |
長度 (l1) | 15 mm |
螺紋長度 (公制螺紋) (lg) | 5,5 mm |
對邊寬 (s1) | 11 公釐 |
規範 | DIN 71412 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |