歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

錐形加油脂嘴,A 形,直式 DIN 71412,鍍鋅鋼,A 形

DIN 71412 鍍鋅鋼,A 形,六角
黃油嘴-A-H1-(A3F)-WS11-HEX-M10

料號 0986136
EAN 4011231917414

登入後的客戶價格
錐形加油脂嘴,A 形,直式 DIN 71412,鍍鋅鋼,A 形

料號 0986136

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

錐形外螺紋,自鎖
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
成形

A,H1, 六角

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)

M10 x 1.5

標稱直徑 (d1)

10 mm

長度 (l1)

15 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (lg)

5.5 mm

對邊寬 (s1)

11 公釐

規範

DIN 71412

材料

表面

鍍鋅

螺紋類型

公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊